絞り込み
測定範囲(℃)
- 200~700(1)
- -30~200(1)
- -30~600(1)
- -200~400(3)
- -200~700(3)
- -200~1000(3)
- -200~1372(3)
特性
- 耐衝撃(1)
- 防じん(1)
- 防水(1)
校正証明書
- 付き(2)
特殊用途
- 冷蔵・冷凍庫用(1)
ブランド
- 横河計測
- モノタロウ(10)
- エスコ(175)
- 佐藤計量器製作所(96)
- Raythink(57)
- シンワ測定(52)
- testo(テストー)(40)
- 三商(40)
- 安藤計器製工所(34)
- 日本計量器工業(28)
- A&D(エー・アンド・デイ)(22)
- マザーツール(20)
- アズワン(18)
- 熱研(18)
- カスタム(17)
- CRECER(クレセル)(16)
- 理化工業(16)
- ケニス(16)
- エンペックス気象計(14)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- フルーク(FLUKE)(12)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル温度計
横河計測¥21,980~税込¥24,178~1個(1個)当日出荷小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。寸法(mm)56×33×151質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ測定温度範囲(℃)K/-200~1372、 J/-200~1000、E/-200~700、T/-200~400(測定範囲は接続するセンサにより異なります)特性防滴、防塵、耐落下衝撃
デジタル放射温度計
横河計測¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から20日以内出荷現場を選ばないスタンダードタイプの放射温度計です。 水洗いしても壊れない防水防塵構造(IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用用途冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定再現性読取値の±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7保護等級IP67電源9Vアルカリ乾電池 × 1本照準非同軸/レ-ザマーカ(クラス2):PSc認証取得防塵防水性能あり応答速度0.7秒(90%)距離対測定範囲比(D対S)15対1
デジタル放射温度計
横河計測¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から20日以内出荷ロングフォーカス設計の高機能放射温度計です。 視野同軸レーザーマーカ 照度センサ付ELバックライト 放射率切換可能 大型3段表示LED MAX/MIN表示 測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)用途配電盤などの温度測定 冷凍食品の貯蔵・流通・店頭の温度管理 空調装置やボイラーなどの表面温度管理 自動車整備点検における部分温度測定温度範囲(℃)-30~600精度(%)200~600℃:±1(ε≒0.95)再現性読取値の±1℃距離係数33:1応答時間(秒)0.5電源単3乾電池(LR6)×2本(付属)測定範囲(℃)-30~600温度表示(最小)0.1/1℃照準視野同軸レーザマーカ(クラス2):PSc認証取得放射率0.95ディスプレイ大型液晶表示測定温度範囲(℃)-30~600放射率補正0.7/0.85/0.95切換比率距離対測定範囲比(D対S)/33対1距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)30.0~0.0:±3、0.1~200:±2、200~600 :±1%(ε≒0.95)
デジタル温度計 防水防滴タイプ 校正証明書付 TX10-01シリーズ
横河計測¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch単機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)アズワン品番1-591-11-23測定周期約1秒/回校正証明書一般校正