絞り込み
測定範囲(℃)
  • -30~140(1)
  • -50~ 250(1)
ブランド
  • ISOTECH
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(146)
  • 佐藤計量器製作所(131)
  • CHINO(チノー)(74)
  • testo(テストー)(58)
  • Raythink(57)
  • 熱研(52)
  • 三商(48)
  • フルーク(FLUKE)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • CRECER(クレセル)(21)
  • サーモポート(21)
  • マザーツール(20)
  • 安立計器(19)
  • ケニス(18)
  • エンペックス気象計(16)
  • ナリカ(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Venus 4951 ISOTECH

    Venus 4951

    ISOTECH
    2,998,000税込3,297,800
    1セット
    12日以内出荷
    -30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。 熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。
    用途温度校正仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さセット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース消費電力(W)150温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上精度(℃)基準接点:0.35容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ安定性±0.03℃
  • デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用) ISOTECH

    デジタル温度計「TTI-10」(PRT専用)

    ISOTECH
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    12日以内出荷
    TTI-10 は温度センサと合わせ容易に校正でき、バッテリーは20 時間(代表値)使用でき、USB ケーブルを介しPC と通信接続可能です。(USB ケーブルを通して電源供給可能) また、最高(max)、最低(min)、平均(ave)の温度データを確認することが可能です。 PC 用ソフトウェアCalNotePad を標準付属品としてご提供します。(ソフトウェアを用いての計測は、温度データを同時にPC 表示、ロギングさせることもできます。 TTI-10 の接続コネクタは校正・計測業界に定評のあるLemo 社製コネクタを採用しています。 接触抵抗の抵抗成分を極力小さくするため、接続部を金メッキとし安定した接続特性を確保しています。
    用途温度計測レンジ(TTI-10温度)-200~850℃分解能(-80℃~199.99℃)0.001℃/(200℃~650℃)0.01℃仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-100~450℃セット内容TTI-10、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 4点校正証明書、専用ケース本体寸法(mm)200×85×40精度TTI-10単体:(-80℃~199.99℃)±0.012℃/(200℃~650℃)±0.02±0.0015%RDG温度表示方式デジタル
温度計