絞り込み
測定範囲(℃)
  • 10~95.9(1)
  • 32~42.9(1)
  • 34~42.9(1)
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(159)
  • 佐藤計量器製作所(148)
  • CHINO(チノー)(74)
  • testo(テストー)(60)
  • 熱研(55)
  • 三商(52)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • HIKMICRO(28)
  • DeltaTRAK(27)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(23)
  • bitstrong(22)
  • マザーツール(20)
  • 安立計器(20)
  • クレセル(19)
  • ケニス(19)
  • エンペックス気象計(17)
  • ナリカ(14)
  • 日本計量器工業(13)
  • Flir(フリアーシステムズ)(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]固定式 非接触赤外線検温計アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)
10,910税込12,001
1セット
当日出荷
50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定●測定データは50件まで記録可能●測定値補正機能を搭載●カウントモード搭載●アラート作動温度の設定・変更可能●固定式で人件費大幅カット ●カウントモード搭載※最大9999 ●三脚(別売)が使える●壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
非接触温度計 保管ポーチ付 アーテック[学校教材・教育玩具]非接触温度計 保管ポーチ付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,955税込4,351
1セット
当日出荷
わずか1秒で測定完了10万台突破の非接触温度計非接触でたった1秒の高速測定が可能な非接触温度計です。推奨距離は約1~5cmで、衛生的かつ簡単に体温チェックが行えます。3色液晶とアラーム機能で、温度の変化もひと目で確認できます。表面温度測定モードと温度補正モードを搭載しており、一次スクリーニングにもおすすめ。乾電池式で手軽に使えます。アラーム音のON/OFF切替、アラームが鳴る温度の変更も可能。材質:温度計本体:ABS、保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ。サイズ:本体:78×39×136mm、ポーチ:約180×130×50mm。セット内容:本体×1、保管ポーチ×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、保管ポーチ×1材質温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ寸法(mm)本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50電源単4電池2本使用(別売)測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.9測定精度測定精度/表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モ ード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃)分解能(℃)0.1保証期間1年
温度計