固定式 非接触赤外線検温計アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)当日出荷
50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定●測定データは50件まで記録可能●測定値補正機能を搭載●カウントモード搭載●アラート作動温度の設定・変更可能●固定式で人件費大幅カット ●カウントモード搭載※最大9999 ●三脚(別売)が使える●壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93
温湿度計 HTC-1アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)当日出荷
シンプル表示で見やすい多機能デジタル温湿度計コンパクトながら機能充実のデジタル温湿度計です。温度・湿度に加え、時刻や日付、アラーム機能も搭載しています。大きくて見やすい液晶表示で、室内環境のチェックが簡単にできます。単4アルカリ電池1本で使えるシンプル設計。壁掛け・卓上両対応なので、場所を選ばず設置できます。オフィスや家庭、教室でも活躍します。【商品スペック】測定範囲(温度/湿度):5~45度C/10~99%材質:ABS、LCD。サイズ:92×101×21mm
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。材質ABSセット内容本体×1包装形態化粧箱寸法(mm)100×30×115アズワン品番65-1825-13
非接触温度計 保管ポーチ付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
わずか1秒で測定完了10万台突破の非接触温度計非接触でたった1秒の高速測定が可能な非接触温度計です。推奨距離は約1~5cmで、衛生的かつ簡単に体温チェックが行えます。3色液晶とアラーム機能で、温度の変化もひと目で確認できます。表面温度測定モードと温度補正モードを搭載しており、一次スクリーニングにもおすすめ。乾電池式で手軽に使えます。アラーム音のON/OFF切替、アラームが鳴る温度の変更も可能。材質:温度計本体:ABS、保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ。サイズ:本体:78×39×136mm、ポーチ:約180×130×50mm。セット内容:本体×1、保管ポーチ×1
用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1、保管ポーチ×1材質温度計本体:ABS/保管ポーチ:ナイロン、EPE、アルミ寸法(mm)本体:78×39×136、ポーチ:約180×130×50電源単4電池2本使用(別売)測定範囲(℃)表面温度測定モード:10~95.9、温度補正モード:32~42.9測定精度測定精度/表面温度測定モード : ±0.3℃ 、温度補正モ ード : ±0.3℃(32.0-34.9℃) ±0.2℃(35.0-42.0℃) ±0.3℃(42.1-42.9℃)分解能(℃)0.1保証期間1年
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
温度表示器佐藤計量器製作所税込¥131,780¥119,800