絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~100(1)
- 0~200(1)
- -50~1300(1)
特殊用途
- その他(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5)
- 佐藤計量器製作所(27)
- シンワ測定(22)
- エスコ(5)
- カスタム(5)
- CRECER(クレセル)(5)
- エンペックス気象計(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- TRUSCO(4)
- T&D(ティアンドデイ)(4)
- 日本計量器工業(4)
- タニタ(3)
- CHINO(チノー)(3)
- マザーツール(3)
- 熱研(3)
- ケニス(2)
- SenseAir(センスエア)(2)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

バイメタル表面用温度計 JCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥2,338~税込¥2,572~1個当日出荷ケース裏面に磁石が付いており、表面温度等を測るのに便利です。寸法(Φ×Lmm)40×13寸法(Φ)40×13(感温部)付属品磁石付き質量(g)40温度計の種類表面用温度計
デジタル温度計
アズワン(1件のレビュー)¥18,700税込¥20,5701個当日出荷データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。温度測定範囲(℃)-50~1300精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)付属品なし寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)電源006P(9V)電池×1本(別売)測定範囲(℃)-50~+1300センサータイプK熱電対(別売)表示4桁LCD表示、最大9999表示保存温度(℃)-20~+60電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)サンプリング2.5回/秒使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)保護機能入力:60V DC/24Vrms温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)設置方式ハンディタイプアズワン品番1-5455-02温度表示方式デジタル