絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~50(1)
  • -20~70(1)
  • -25~50(1)
  • -30~250(2)
  • -30~600(1)
  • -40~250(1)
  • -50~250(1)
  • -50~300(2)
  • -200~1000(1)
リード線(m)
  • 1.4(1)
  • 3(1)
分解能
  • 0.1
  • 0.001(1)
  • 0.01(1)
校正証明書
  • 付き(3)
取付ねじ
  • なし(1)
特殊用途
  • その他(2)
  • 水槽用(1)
  • 食品用(2)
その他・水槽用・食品用
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(2)
防じん・防水
ブランド
  • エスコ(3)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • シンワ測定(1)
  • マザーツール(1)
  • ドリテック(1)
  • testo(テストー)(1)
エスコ・佐藤計量器製作所・シンワ測定・マザーツール・ドリテック・testo(テストー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
-10~50(1)
-20~70(1)
-25~50(1)
-30~250(2)
-30~600(1)
-40~250(1)
-50~250(1)
-50~300(2)
-200~1000(1)
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
室内・室外温度計 ドリテック室内・室外温度計ドリテック(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに材質ABS樹脂電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84分解能0.1温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0リード線(m)3感温部太さ×長さ4×12mm使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70温度表示方式デジタル
防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から35日以内出荷
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外使用場所食品工場・厨房施設特性防水
頑強型小型温度計 マザーツール頑強型小型温度計マザーツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷から26日以内出荷
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300質量(g)54.5電源LR44(1.5V)×1精度±1(-50~250)、±2(250~300)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
-25/+250℃放射温度計 エスコ-25/+250℃放射温度計エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
仕様ホールド機能サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm電源CR2032×1個(付属)測定範囲(℃)‐25/250分解能0.1℃精度(℃)±1(‐2/40℃)放射率0.95(固定)距離係数1温度表示方式デジタル
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式) エスコ-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250精度接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)分解能0.1℃精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)保護等級IP65機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10プローブ長(mm)106温度表示方式デジタルプローブ径(Φmm)3
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付) エスコ放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)エスコ
96,000税込105,600
1個
翌日出荷
仕様4ポイントレーザー付サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)‐30/600分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH精度(℃)±1(0/99.9℃)機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ放射率0.10/1.00(設定可)距離係数50:1温度表示方式デジタル
TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジングtesto(テストー)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
トラスコ品番820-7535セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書質量(g)430外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000チャンネル数4ch(外付×4)分解能0.1℃精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)分解能(℃)0.1保護等級IP65インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)メモリー2000000データインターバル1秒~24時間動作温度(℃)-20~+70
隔測式温度計