絞り込み
測定範囲(℃)
  • -30~250
  • 0~50(10)
  • 0~80(5)
  • 0~100(18)
  • 0~120(6)
  • 0~150(10)
  • 0~200(10)
  • 0~300(3)
  • 0~400(2)
  • -10~50(1)
  • -10~70(1)
  • -20~70(4)
  • -25~50(1)
  • -30~70(1)
  • -30~600(1)
  • -35~70(3)
  • -50~50(9)
  • -50~300(2)
  • -100~400(1)
  • -200~1000(1)
リード線(m)
  • 1.4(1)
分解能
  • 0.1(2)
校正証明書
  • 付き(1)
特殊用途
  • その他(1)
  • 食品用(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
防じん・防水
ブランド
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
エスコ・シンワ測定
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~50(10)
0~80(5)
0~100(18)
0~120(6)
0~150(10)
0~200(10)
0~300(3)
-20~70(4)
-35~70(3)
-50~50(9)
測定範囲(℃)をもっと見る
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式) エスコ-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm電源単4電池×2本(付属)測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250精度接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)分解能0.1℃精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)保護等級IP65機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム放射率0.10/1.00(設定可)距離係数接触時:無し 非接触時:10プローブ長(mm)106温度表示方式デジタルプローブ径(Φmm)3
隔測式温度計