絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(8)
- 0~80(4)
- 0~100(14)
- 0~120(4)
- 0~150(8)
- 0~200(8)
- 0~300(3)
- -40~250(1)
- -50~50(8)
- -50~300(1)
リード線(m)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(10)
校正証明書
- 付き(8)
分解能
- 0.1(1)
取付ねじ
- R(PT)1/2(12)
- R(PT)3/4(1)
- なし(5)
特殊用途
- その他(2)
- 食品用(1)
その他・食品用
特性
- その他(3)
- 防水(2)
その他・防水
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- testo(テストー)(12)
- エスコ(11)
- 神港テクノス(2)
- シンワ測定(1)
- マザーツール(1)
- ドリテック(1)
- エンペックス気象計(1)
- 兵田計器工業(1)
- ISOTECH(1)
特価
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(8)
0~80(4)
0~100(14)
0~120(4)
0~150(8)
0~200(8)
0~300(3)
-40~250(1)
-50~50(8)
-50~300(1)

防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から35日以内出荷HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
蒸気圧式隔測指示温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷浴場用適温マーク入り精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
壁掛型隔測式温度計(ガラス)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)タイプ液体封入式表面処理電解研磨取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110取付穴径(Φmm)5.5ケース構造防滴:保護等級2設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測式温度計用保護管
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法Φ27.5×139mm長さL(mm)Φ15X100
壁掛型隔測式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
壁掛型隔測式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から46日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)接続ねじR1/2(PT1/2)設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥58,980~税込¥64,878~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)3
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥58,980~税込¥64,878~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)3
隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥56,980~税込¥62,678~1台9日以内出荷から12日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正リード線長さ(m)3
壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980~税込¥42,878~1台9日以内出荷電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(中国語)
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥38,980~税込¥42,878~1台9日以内出荷電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(英語)
壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥35,980~税込¥39,578~1台9日以内出荷電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正
壁掛型隔測温度計(投込式)テフロンチューブ被覆
佐藤計量器製作所¥56,980税込¥62,6781台15日以内出荷投込式でSUS材質でも腐食する場合に、耐薬品性に優れたテフロンチューブを被覆した仕様となります。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ8×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304 テフロンチューブ被覆チューブ外径(Φmm)10取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ特性耐薬品防水性JIS C 0920 IPX3
壁掛型隔測温度計(投込式)
佐藤計量器製作所¥37,980税込¥41,7781台15日以内出荷投げ込んで使用できる特注仕様となります。目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2
壁掛型隔測温度計(アクリル板仕様)
佐藤計量器製作所¥44,980~税込¥49,478~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。精度(℃)±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304質量(kg)約1.3精度±1目盛取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)設置方式壁掛け温度表示方式指針式特性防水防水性JIS C 0920 IPX1に準拠
壁掛型隔測式温度計(ガラス)
佐藤計量器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から4日以内出荷感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。精度±1目盛感温部太さ×長さΦ12×100mmプローブ長(mm)100リード線(m)3材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)タイプ液体封入式表面処理ホーニング加工取付ねじPT1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)154取付穴径(Φmm)8ケース構造屋内型設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式