絞り込み
測定範囲(℃)
- -20~550(2)
- -20~650(2)
- -50~500(1)
放射率
- 0.95(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- Raythink(56)
- CHINO(チノー)(51)
- HIKMICRO(27)
- フルーク(FLUKE)(25)
- bitstrong(ビットストロング)(24)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- Flir(フリアーシステムズ)(13)
- testo(テストー)(8)
- エスコ(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- マザーツール(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ナリカ(4)
- IRAY(4)
- OPTEX(オプテックス)(3)
- カスタム(3)
- 横河計測(3)
- カイセ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

赤外線サーモグラフィ
イチネンTASCO¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷45°×34°の広角レンズ搭載。付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ温度範囲(℃)計測:ー20~550精度±2℃または±2%(環境温度25℃)充電時間リチウムイオン電池/2時間ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.04モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数320×240(ピクセル)空間分解能(mrad)IFOV:1.8稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~モデルFLIR E8 PRO
赤外線サーモグラフィ
イチネンTASCO¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角45×34°焦点距離最小36cm~温度分解能(℃)<0.05空間分解能(mrad)2.5解像度240×180フレームレート9Hz(温度情報付動画:約3Hz)仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO
電気/機械用サーモグラフィE76(42)
イチネンTASCO¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定範囲(℃)-20~650(オプション1000℃)温度範囲(℃)-20~650精度±2℃または±2%保護等級IP54インターフェースBluetooth、USB、USB Type-C、USB Type-C、Wi-Fi測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ4インチ(640×480)IPS液晶解像度熱画像(可視):320×240(5MP)検出素子非冷却マイクロボロメーター視野角42°温度分解能(℃)0.03(広角)、0.04(標準)保存形式JPEG画素数熱画像解像度(可視):320空間分解能(mrad)2.41焦点距離最小15cm(MSX時:65cm)フレームレート30HzパレットレインボーHC、グレイ、アイアン、アークティック、レインボー、ラバ稼働時間(時間)2.5Wi-Fiあり最小動作温度(℃)-15画素数(垂直)熱画像解像度(可視):240データ保存形式JPEG
電気/機械用サーモグラフィE76(24)
イチネンTASCO¥999,800税込¥1,099,7801台翌々日出荷『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)焦点距離最小15cm(MSX時:50cm)空間分解能(mrad)1.31保護等級IP54フレームレート30Hz
高精度放射温度計小スポットタイプ
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷測定波長…8~14μm。測定温度範囲…ー50~500℃。出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力。1(4~20mA、分解能0.24μA)。電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)。精度定格。2…〔USB出力〕。 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]。 ±1℃以内 [0~200℃]。 ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]。 〔電流出力〕。 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内。繰返し性。3(再現性)…0.5℃以内。応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)。標的サイズ。4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm。温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]。放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)。5。使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと。電源…DC12~24V/USBバスパワー。消費電流…30mA以下(DC24V時)。ケース材質…アルミニウム。サイズ…W32×D58×H40mm。質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)。照準…設置ゲージ。付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ。1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。温度範囲(℃)-50~500精度(℃)【USB出力】±(-8%rdg+1)以内[-50~0℃]、±1以内[0~200℃]、±0.5%rdg以内 [200~500℃]、【電流出力】USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定再現性0.5℃距離係数12.5:1応答時間(秒)電流出力0.14以内(95%、移動平均データ数1のとき)電源DC12~24V/USBバスパワー質量(g)95奥行(mm)58測定範囲(℃)-50~500寸法(幅)32mm応答時間〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)インターフェースUSB測定波長(μm)8~14放射率出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)精度定格〔USB出力〕±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]、±1℃以内 [0~200℃]、±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]〔電流出力〕USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定温度分解能(℃)0.1放射率設定0.100~1.999、0.95寸法(高さ)(mm)40
電気/機械用サーモグラフィE54(24)
イチネンTASCO¥949,800税込¥1,044,7801台翌々日出荷『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能。クラス最高画質。モデル名…FLIR E54。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad。スポット/ボックス…3/1。デジタルズーム1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…手動。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。精度±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)測定範囲(℃)-20~650

















![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)