絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~400(1)
  • -20~550(1)
  • -20~1200(1)
  • -30~650(1)
校正証明書
  • なし(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐衝撃(1)
放射率
  • 0.10~1.00(1)
ブランド
  • テクトロニクス&フルーク
  • モノタロウ(2)
  • CHINO(チノー)(57)
  • Raythink(56)
  • testo(テストー)(35)
  • bitstrong(ビットストロング)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • Flir(フリアーシステムズ)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • 佐藤計量器製作所(13)
  • カスタム(11)
  • エスコ(10)
  • OPTEX(オプテックス)(10)
  • シンワ測定(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • オーストリッチインターナショナル(8)
  • アズワン(7)
  • マザーツール(7)
  • ジャパンセンサー(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルーク

    モバイルサーマルカメラ

    テクトロニクス&フルーク
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~550精度(%)±2精度(℃)±2視野角56×42°焦点距離0.25m~5m(-20℃~10℃は0.25m~3mのみ適用)温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)3.81保護等級IP56解像度赤外線:256×192ピクセルフレームレート25Hz付属品マニュアル・梱包箱トラスコ品番635-2082幅(mm)60高さ(mm)33.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)11.2精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時)測定温度範囲(℃)-20~550画素数256RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)56°H×42°V校正証明書なし画素数(垂直)192
  • ポケットサイズ・サーモグラフィー テクトロニクス&フルーク

    ポケットサイズ・サーモグラフィー

    テクトロニクス&フルーク
    88,980税込97,878
    1台
    13日以内出荷
    Fluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~400℃。
    仕様●データ保存および画像キャプチャ、Memory(メモリー):内蔵フラッシュ・メモリ(2GB 以上)、画像のキャプチャ、確認、および保存:片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能、画像ファイル形式:非放射分析(jpeg)、または完全な放射分析(.is2)、非放射分析(.jpeg) ファイルには分析ソフトウェアは不要、Software:Fluke Connect(R) デスクトップ・ソフトウェア-フル解析/レポート・ソフトウェア(Fluke Connect システムへのアクセス機能付き)、ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式:JPG、IS2、測定レンジ:-20℃ ~ 150℃●電池、バッテリー(充電式):充電式リチウム・イオン・バッテリー、電池寿命:連続 2 時間以上(WiFi 未使用)、バッテリー充電時間:1.5時間未満、バッテリー充電システム:Mini USB コード(本製品と PC の接続用)、省電力機能:自動シャットダウン:5 分、10 分、20 分、なし質量(kg)0.233量(バッテリー含む)精度ターゲット温度または 0℃:確度:±2℃ または ±2%、オンスクリーン放射率補正:あり、オンスクリーン背景(反射) 温度補正:あり温度測定範囲(℃)(-10℃ 未満では校正なし)-20~400保護等級IP54機能IFOV(空間分解能):7.6 mRad、赤外分解能:120×90mm(10,800 ピクセル)、視野角:50°(H)×38°(V)、距離対スポット比:130:1、フォーカス・システム:固定フォーカス、最短焦点距離50.0cm、USB:PCへの画像の転送に使用する Mini USB、WiFi機能:あり相対湿度95%、結露なし測定波長(μm)8~14 (長波)バッテリー容量(Ah)1.8言語表示対応言語:チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語保管温度(℃)-40~+70アズワン品番64-0997-17特性中央点の温度:あり、スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー、安全性:EN 61010-1:CAT なし、汚染度 2、EN 60825-1: クラス 2、EN 60529、EN 62133(リチウム電池)、電磁両立性:EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1、US FCC:CFR, Part 15C、耐震/耐衝撃:2G(IEC 68-2-6)、25G(IEC 68-2-29)、画像品質、IR-Fusion テクノロジー対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能、AutoBlend モード連続ブレンディング(0% to 100%)、タッチスクリーン・ディスプレイ、3.5 インチ(横長)320×240 LCD、堅牢なエルゴノミクス・デザイン、温度分解能(NETD):60 mK、フレーム・レート:9 Hz、カラー・パレット、標準パレット:6(アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、ホット・メタル、グレースケール)作動温度(℃)-10 ~ +50落下耐久(m)落下試験:1寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)8.9×12.7×2.5
  • サーモグラフィー TI480U テクトロニクス&フルーク

    サーモグラフィー TI480U

    テクトロニクス&フルーク
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    9日以内出荷
    UltraFocus フォーカス技術 : 画像コントラストによるオートフォーカス、またはレーザー・オートフォーカスを選択可能です。さらに連続オートフォーカス機能を使用すればカメラが自動的にフォーカス合わせをするため、より効率的に検査作業を進めることができます。性能が向上したセンサーと光学系:空間分解能が向上した新しいセンサーの採用により、画像の鮮明さがさらに向上してターゲットがより明確になり、問題のある領域がクリアに示されます。SmartView IR ソフトウェア:SmartView IRは熱画像分析・レポート用ソフトウェアです。測定スポット、ラインおよびエリアを設定してエリアごとの放射率補正や、エリアごとの温度変化プロット表示などが簡単に行えます。ソフトウェアはフルークのwebから無償でダウンロードできます。
    用途サーモグラフィ付属品TI-SBC3B 充電器、TI-SBP3 バッテリー 2 本、ハンド・ストラップ、ハード・キャリー・ケーストラスコ品番616-8558幅(mm)121高さ(mm)279奥行(mm)175温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~1200空間分解能(mrad)0.68
  • 放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ テクトロニクス&フルーク

    放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ

    テクトロニクス&フルーク
    27,680税込30,448
    1セット
    7日以内出荷
    耐久性に優れたコンパクトな温度計。放射温度計の利点。温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
    温度範囲(℃)-30~650測定精度(℃)±2.0D:S比12:1応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単3乾電池寸法(mm)175×85×75質量(g)255電源(V)単三電池規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001表示分解能0.1℃分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000放射率0.10~1.00安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)アズワン品番64-7718-45特性スペクトル反応:8~14ミクロン作動温度(℃)0~50IP等級IEC60529によるIP54落下耐久(m)3MAX/MIN表示有無アラーム機能有無
放射温度計