絞り込み
測定範囲(℃)
  • -56~306(1)
  • -60~625(1)
  • -64~1400(1)
放射率
  • 0.10~1.00(1)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(2)
  • Raythink(56)
  • CHINO(チノー)(51)
  • HIKMICRO(27)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • Flir(フリアーシステムズ)(13)
  • testo(テストー)(8)
  • エスコ(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • マザーツール(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • ナリカ(4)
  • IRAY(4)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • カスタム(3)
  • 横河計測(3)
  • カイセ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対対応放射温度計 三商

    K熱電対対応放射温度計

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    測定位置が一目でわかる2ポイント式レーザーマーカー採用。MAX/MIN/AVG/DIF表示機能、Hold機能付。放射率設定可能。K熱電対センサ(別売)の使用も可能。
    仕様距離(D)16:測定領域直径(S)01電源単4乾電池2個測定範囲(℃)‐60~+625(放射温度)‐64~+1400(K熱電対)測定精度±2%または±3℃の大きい値(放射温度)±1%または±1℃の大きい値(K熱電対)分解能(℃)0.1(‐9.9~+199.9)1(左記以外)放射率0.1~1.0/ステップ0.01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×46×195
  • 防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ 三商

    防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
    温度範囲(℃)-56~306精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外)保護等級IPX6電源単4乾電池2個質量(g)約150(電池含む)奥行(mm)40寸法(幅)54mm分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9℃)1(左記以外)表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)寸法(高さ)(mm)172測定精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1(左記以外)
放射温度計