絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~550(1)
放射率
  • 0.01~1.00(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(2)
  • Raythink(56)
  • CHINO(チノー)(51)
  • HIKMICRO(27)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • Flir(フリアーシステムズ)(13)
  • testo(テストー)(8)
  • エスコ(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • マザーツール(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • ナリカ(4)
  • IRAY(4)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • カスタム(3)
  • 横河計測(3)
  • カイセ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモグラフィー シンワ測定

    サーモグラフィー

    シンワ測定
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
    用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示。2.照準か所の温度表示。3.最高・最低温度表示。データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)-14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)-20~-15:±4視野角37°×28°空間分解能(mrad)5.31解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)フレームレート25Hz付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質ゴムカバー:TPU材質(本体)ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)-20~550使用温度(℃)-20~50範囲波長:8~14μm機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵測定波長(μm)8~14放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)放射率設定0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間最小表示(℃)0.1
  • 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

    放射温度計 レーザーポイント機能付

    シンワ測定
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    測定範囲を絞って機能はそのままお求めやすいロープライスモデル。非接触方式なので安全で衛生的に使えます。オートパワーオフ機能付です。レーザーポイントで測定箇所が一目でわかります。バックライト付です。
    用途様々な温度測定に(体温測定には使用できません)。
放射温度計