絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(1)
- 40(1)
使用場所
屋外(1)
特長
- 耐候(1)
- 耐油(1)
- 防水(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
テープ厚さ(mm)
- 1(2)
用途
保護用(1)
保護用
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- 古河電工パワーシステムズ
- モノタロウ(1)
- エスコ(70)
- TRUSCO(33)
- 日本緑十字社(20)
- 3M(スリーエム)(14)
- MYST(11)
- カーボーイ(10)
- tesa(テサ/テサテープ)(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- ユニット(6)
- 日東エルマテリアル(6)
- 四国化成(5)
- UNIT(ユニット)(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- レモン(4)
- RS PRO(4)
- アズワン(2)
- ニトムズ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
20(1)
40(1)

バルコテープ(幅20)
古河電工パワーシステムズ¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。仕様耐オゾン性:良好幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10機能防水・補修・傷防止伸び(%)500粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)耐油性良好引張強度(N/mm2)8耐候性良好RoHS指令(10物質対応)対応防水性良好
バルコテープ(幅40)
古河電工パワーシステムズ¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。幅(mm)40厚さ(mm)1長さ(m)10粘着剤ブチルゴム主成分自己癒着粘着材伸び(%)500主な用途防水・補修・傷防止粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ)引張強度(N/mm2)8使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性防水性、耐油性、耐候性、耐オゾン性
Sテープ(保護テープ)
古河電工パワーシステムズ¥899税込¥9891巻5日以内出荷電力ケーブルに対して、Uテープの絶縁処理後の保護として使用する。関西電力管内で使用することが多いです。用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部のUテープ(絶縁)に対する保護用。仕様Uテープの保護用RoHS指令(10物質対応)対応