絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M8(7)
  • その他(2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 60(3)
  • 62(2)
  • 70(1)
適合材
  • その他(1)
  • コンクリート(3)
  • 中空壁・母材(2)
  • 石膏ボード(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 鉄(7)
ドリル径(Φmm)
  • 8(6)
  • 9(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 43(3)
  • 52(4)
43・52
ねじ長さ(mm)
  • 25
  • 20(9)
  • 23(7)
  • 26.5(6)
  • 29(6)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 36(5)
  • 36.5(6)
  • 38(5)
  • 39(10)
  • 40(5)
  • 42(9)
  • 45(9)
  • 49(13)
  • 50(7)
  • 55(7)
  • 60(7)
  • 69(7)
  • 70(6)
外径(Φmm)
  • 6.7(1)
  • 8(2)
  • 12(1)
6.7・8・12
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 電気亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • サンコーテクノ(3)
  • ユニカ(3)
  • 大阪魂(4)
  • 若井産業(3)
JEFCOM(ジェフコム)・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M8(7)
その他(2)
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
  • 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(50個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • カベロックDX皿 若井産業

    カベロックDX皿

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(12本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質亜鉛ダイカストねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481取付ねじ径(Φmm)4.0
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • カベロックD W ナベ(パック品) 若井産業

    カベロックD W ナベ(パック品)

    若井産業
    ¥719税込¥791
    1箱(12本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質亜鉛ダイカストねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    SUSウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • カベロック スケルトン 大阪魂

    カベロック スケルトン

    大阪魂
    ¥6,969~税込¥7,666~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
    付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
  • ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-860X

    ユニカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1191材質スチール厚さ(mm)(最大使用)5全長(mm)60質量(g)24ねじ径M8下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
  • ドリラー(フェニックス)(小箱) 大阪魂

    ドリラー(フェニックス)(小箱)

    大阪魂
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    適合M4用

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー