絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 70(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(2)
ドリル径(Φmm)
  • 8(4)
埋め込み深さ(mm)
  • 32(1)
32
ねじ長さ(mm)
  • 32
  • 20(8)
  • 23(7)
  • 25(12)
  • 26.5(6)
  • 29(6)
  • 30(6)
  • 36(5)
  • 36.5(6)
  • 38(5)
  • 39(9)
  • 40(5)
  • 42(9)
  • 45(9)
  • 49(13)
  • 50(7)
  • 55(7)
  • 60(7)
  • 69(7)
  • 70(6)
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • TOGGLER(1)
  • 大阪魂(2)
  • 若井産業(2)
KLASS(クラス/旧:極東産機)・TOGGLER・大阪魂・若井産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
その他(5)
  • トグラー(パック品) TOGGLER

    トグラー(パック品)

    TOGGLER(25件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1箱(15本)
    当日出荷
    中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
    用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(30本)
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • トグラーTB 大阪魂

    トグラーTB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
    ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
  • SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂

    SUS316HSAアンカー(HSA-R)

    大阪魂
    ¥1,185税込¥1,304
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • トグラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    トグラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥5,598税込¥6,158
    1パック(100本)
    6日以内出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
    型式T9.5型下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)32+取付物厚ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー