絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M12(1)
  • その他(3)
長さ(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(2)
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 12(1)
ねじ長さ(mm)
  • 38
  • 20(9)
  • 23(7)
  • 25(14)
  • 26.5(6)
  • 29(6)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 36(5)
  • 36.5(6)
  • 39(10)
  • 40(5)
  • 42(9)
  • 45(9)
  • 49(13)
  • 50(7)
  • 55(7)
  • 60(7)
  • 69(7)
  • 70(6)
外径(Φmm)
  • 12(1)
12
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
  • サンコーテクノ(2)
  • 若井産業(2)
  • TOGGLER(1)
サンコーテクノ・若井産業・TOGGLER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(1)
M12(1)
その他(3)
  • トグラー(パック品) TOGGLER

    トグラー(パック品)

    TOGGLER(24件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(13本)
    当日出荷
    中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
    用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    379税込417
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1パック(26本)
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー