絞り込み
ねじの呼び
- その他(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(1)
- 石膏ボード(1)
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
埋め込み深さ(mm)
- 32
- 18(1)
- 21(1)
- 22(8)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(10)
- 40(3)
- 43(3)
- 50(6)
- 52(12)
- 55(3)
- 60(8)
- 61(11)
- 66(2)
- 68(9)
- 70(2)
- 71(4)
- 80(3)
- -(3)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 32(1)
ブランド
- 大阪魂(1)
大阪魂
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
その他(1)

トグラーTB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32