絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
長さ(mm)
- 45(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 75(1)
材質
- 鉄すべて(3)
- SWCH18A(1)
ドリル径(Φmm)
- 5.3(1)
- 5.3~5.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 40
- 18(1)
- 21(1)
- 22(8)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(10)
- 32(1)
- 43(3)
- 50(6)
- 52(12)
- 55(3)
- 60(8)
- 61(11)
- 66(2)
- 68(9)
- 70(2)
- 71(4)
- 80(3)
- -(3)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ジオメット(1)
ジオメット
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- コクブ(1)
サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コクブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)

コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山
コクブ¥829税込¥9121パック(30本)ほか当日出荷から9日以内出荷様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
エルビス(ALCビス)フレキ頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,298~税込¥2,528~1箱(85本)ほか当日出荷から3日以内出荷ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭