絞り込み
ねじの呼び
- M16(2)
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 50(1)
- 120(1)
- 125(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 15(1)
- 16(2)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 80(1)
50・80
ねじ長さ(mm)
- 59(1)
- 60(1)
59・60
外径(Φmm)
- 16
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.7(4)
- 6.8(10)
- 8(8)
- 9(3)
- 10(18)
- 10.5(1)
- 12(11)
- 18(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 36(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
サンコーテクノ・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M16(2)
W3/8(1)

ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート