絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 3/8(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M3.8(1)
- M4(66)
- M4.2(1)
- M5(20)
- M6(20)
- M6.3(2)
- M8(19)
- M10(34)
- M16(15)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(9)
- W1/2(6)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 50(2)
- 70(3)
- 80(6)
- 85(2)
- 90(6)
- 94(2)
- 95(1)
- 100(13)
- 104(2)
- 115(3)
- 120(7)
- 124(2)
- 150(3)
- 154(2)
適合材
- コンクリート(3)
- 中空壁・母材(1)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(9)
- SUS316(1)
- 鉄(12)
ドリル径(Φmm)
- 12(16)
- 12.5(2)
- 13.5(5)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 61(11)
- 68(9)
50・61・68
ねじ長さ(mm)
- 22(2)
- 23(3)
- 29(5)
- 37(3)
- 38(1)
- 39(6)
- 43(5)
- 49(7)
- 52(3)
- 53(2)
- 63(3)
- 69(7)
- 73(2)
- 85(1)
- 99(3)
- 100(1)
- 103(2)
- 115(1)
- 145(1)
22・23・29・37・38・39・43・49・52・53・63・69・73・85・99・100・103・115・145
外径(Φmm)
- 12(7)
- 18(1)
12・18
表面処理
- 3価ホワイト(4)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(4)
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- エヌパット(2)
- サンコーテクノ(5)
- ユニカ(14)
- 大阪魂(10)
エヌパット・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(66)
M5(20)
M6(20)
M8(19)
M10(34)
M12
M16(15)
W3/8(9)
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥7,798~税込¥8,578~1箱(25本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)
ユニカ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質ステンレス下穴径(Φmm)12全長L(mm)100埋め込み深さ(mm)(最小)50ねじ長さl(mm)49最大取付物厚さ(mm)22ねじの呼びM12
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
ビッグワン
ユニカ¥12,980税込¥14,2781箱(20本)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X
ユニカ¥11,980税込¥13,1781セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1280材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)87ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X
ユニカ¥10,980税込¥12,0781セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1255材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)94ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワン(バラ) BG-1290X
ユニカ¥2,698税込¥2,9681セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1174材質スチール厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)85ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワン(バラ) BG-1210X
ユニカ¥3,298税込¥3,6281セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1131材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)92ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワン BGS-1212
ユニカ¥18,980税込¥20,8781セット(25個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1263材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)42全長(mm)120質量(g)109ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上