絞り込み
ねじの呼び
  • M3
  • 3/8(1)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(66)
  • M4.2(1)
  • M5(20)
  • M6(20)
  • M6.3(2)
  • M8(19)
  • M10(34)
  • M12(31)
  • M16(15)
  • M20(2)
  • M24(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(9)
  • W1/2(6)
  • その他(19)
適合材
  • 金属(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
埋め込み深さ(mm)
  • -(1)
ブランド
  • 若井産業(2)
  • エスコ(1)
  • 家研販売(1)
若井産業・エスコ・家研販売
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(66)
M5(20)
M6(20)
M8(19)
M10(34)
M12(31)
M16(15)
W3/8(9)
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • 後付け/薄板用 家研アンカー 家研販売

    後付け/薄板用 家研アンカー

    家研販売(13件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5セット)
    当日出荷
    ドライバーで取付可。
    用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート材質SUS304奥行(mm)(框)12適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
  • カベロック ミニ 若井産業

    カベロック ミニ

    若井産業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード専用キリ付アンカー GL工法に最適です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
    材質亜鉛ダイカスト使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
  • M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入) エスコ

    M3/0.5-1.2mm サッシ用アンカー(5組入)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947AS-3ねじ径M3
  • アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)

    若井産業
    25,980税込28,578
    1箱(100本×5パック)
    翌々日出荷
    用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー