絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 3/8(1)
- M3(3)
- M3.5(1)
- M3.8(1)
- M4(62)
- M4.2(1)
- M6(18)
- M6.3(2)
- M8(17)
- M10(34)
- M12(31)
- M16(15)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(9)
- W1/2(6)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 35(5)
- 40(4)
- 50(5)
- 52(4)
- 65(6)
- 80(1)
適合材
- ALC(2)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(1)
- 石膏ボード(1)
- 金属(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS430(2)
- 鉄すべて(5)
- SPCC(1)
ドリル径(Φmm)
- 11(4)
- 13(2)
ねじ長さ(mm)
- 55(2)
- 58(1)
- 71(1)
55・58・71
外径(Φmm)
- 5(1)
- 9(3)
5・9
表面処理
- 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
- HIT(ヒット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- サンコーテクノ(3)
- 大阪魂(6)
- 家研販売(1)
- 日本パワーファスニング(2)
HIT(ヒット)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TRUSCO・エスコ・サンコーテクノ・大阪魂・家研販売・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(62)
M5
M6(18)
M8(17)
M10(34)
M12(31)
M16(15)
W3/8(9)
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥509税込¥5601箱(9本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥519税込¥5711袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート材質SUS304奥行(mm)(框)12適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
アリンコ トラス
日本パワーファスニング¥7,298税込¥8,0281セット(50本×5パック)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)頭部径(Φmm)11適合材ALCねじの呼びM5呼径d(mm)M5
SG SUS430 JPFアリンコ(サラ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(10個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(12個)ほか4日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
アリンコ サラ
日本パワーファスニング¥7,298税込¥8,0281セット(80本×5パック)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)適合材ALC