絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 3/8(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M3.8(1)
- M4(65)
- M4.2(1)
- M5(20)
- M6.3(2)
- M8(19)
- M10(34)
- M12(31)
- M16(15)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(9)
- W1/2(6)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 30(1)
- 35(3)
- 40(7)
- 50(8)
- 52(2)
- 55(1)
- 65(7)
- 70(1)
- 80(5)
- 85(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- SUS430(2)
- 鉄(6)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(1)
- 合板(1)
- 石膏ボード(1)
ドリル径(Φmm)
- 5.3(1)
- 6(2)
- 7.5(4)
- 8(1)
- 13(3)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- -(2)
40・-
ねじ長さ(mm)
- 13(1)
- 15(1)
- 23(4)
- 30(1)
- 33(3)
- 38(1)
- 50(1)
- 58(1)
- 65(1)
- 71(1)
- 85(1)
- 100(1)
13・15・23・30・33・38・50・58・65・71・85・100
外径(Φmm)
- 6(3)
- 10.5(1)
6・10.5
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(3)
- ジオメット(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ジオメット
ブランド
- 大阪魂(7)
- ユニカ(4)
- サンコーテクノ(3)
- 若井産業(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- HIT(ヒット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・若井産業・日本パワーファスニング・HIT(ヒット)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(65)
M5(20)
M6
M8(19)
M10(34)
M12(31)
M16(15)
W3/8(9)
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥589~税込¥648~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(60本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,798~税込¥3,078~1セット(15本)ほか当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ステンレスアリンコ サラ
日本パワーファスニング¥1,898税込¥2,0881セット(60本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス
大阪魂¥16,865税込¥18,5521袋(400個)4日以内出荷ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1箱4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)
若井産業¥15,980税込¥17,5781箱(40本×5パック)4日以内出荷用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)
若井産業¥22,980税込¥25,2781箱(75本×5パック)翌々日出荷用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15