絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 3/8(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M3.8(1)
- M4(65)
- M4.2(1)
- M5(20)
- M6(20)
- M6.3(2)
- M10(34)
- M12(31)
- M16(15)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(9)
- W1/2(6)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(7)
- 62(2)
- 65(1)
- 70(7)
- 75(2)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(2)
- 100(2)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- SUS316(1)
- 鉄(8)
適合材
- コンクリート(3)
- 中空壁・母材(1)
ドリル径(Φmm)
- 6.5(1)
- 8(8)
- 9(4)
ねじ長さ(mm)
- 15(2)
- 17(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 25(7)
- 30(3)
- 32(1)
- 35(2)
- 38(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 47(1)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(2)
- 70(4)
- 85(1)
15・17・20・23・25・30・32・35・38・40・45・47・50・55・60・70・85
埋め込み深さ(mm)
- 43(3)
- 52(4)
- -(1)
43・52・-
外径(Φmm)
- 8(4)
8
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(3)
3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(7)
- ユニカ(5)
- サンコーテクノ(3)
- エスコ(2)
- 若井産業(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(65)
M5(20)
M6(20)
M8
M10(34)
M12(31)
M16(15)
W3/8(9)
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷ねじ径M8エスコ品番EA945DF-8材質ステンレス下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥559~税込¥615~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598税込¥7,2581箱(50本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981袋(4組)当日出荷重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)
若井産業¥15,980税込¥17,5781箱(40本×5パック)4日以内出荷用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
ビッグワン(バラ) BG-860X
ユニカ¥3,998税込¥4,3981セット(50個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上