絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M3.8(1)
- M4(66)
- M4.2(1)
- M5(20)
- M6(20)
- M6.3(2)
- M8(19)
- M10(34)
- M12(31)
- M16(15)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(9)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 80(3)
- 129(1)
適合材
- コンクリート(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(4)
- 12.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 61(2)
- 68(2)
- 73(1)
50・61・68・73
ねじ長さ(mm)
- 29(3)
29
外径(Φmm)
- 12(3)
12
表面処理
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(1)
- ユニカ(1)
- エヌパット(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エヌパット
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(66)
M5(20)
M6(20)
M8(19)
M10(34)
M12(31)
M16(15)
W3/8(9)
W1/2
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス
サンコーテクノ¥28,980~税込¥31,878~1箱(25本)ほか4日以内出荷ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート