絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(1)
- M3(5)
- M3.5(1)
- M4(74)
- M5(24)
- M6(38)
- M6.3(2)
- M8(40)
- M10(60)
- M12(34)
- M14.5(1)
- M16(15)
- M16.5(1)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(26)
- その他(27)
- ねじの呼びをもっと見る
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
外径(Φmm)
- 12(3)
長さ(mm)
- 80(3)
- 92(1)
- 129(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(4)
- 12.5(1)
- 20(1)
12・12.5・20
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
- 29(3)
25・29
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 61(2)
- 68(2)
- 73(1)
50・61・68・73
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(1)
- エヌパット(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エヌパット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781箱(25本)4日以内出荷ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー