絞り込み
ねじの呼び
- M5(4)
- M10(5)
長さ(mm)
- 50(2)
- 52(3)
- 65(2)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
適合材
- 中空壁・母材(3)
- 合板(1)
- 石膏ボード(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(5)
- SPCC(1)
ドリル径(Φmm)
- 11
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 4.3~4.5(3)
- 5.3(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 7.5(4)
- 8(18)
- 8.5(3)
- 9(37)
- 10(22)
- 10.5(3)
- 12(18)
- 12.5(3)
- 13(6)
- 13.5(5)
- 14(2)
- 16(9)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 26(2)
- 46(2)
- 55(1)
- 58(1)
- 66(1)
- 71(1)
- 76(3)
26・46・55・58・66・71・76
外径(Φmm)
- 5(1)
- 9(2)
- 10(4)
5・9・10
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(4)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- ユニカ(3)
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- HIT(ヒット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
ユニカ・大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・HIT(ヒット)・MARVEL CORPORATION(マーベル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(4)
M10(5)

ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SUSTロック(TLS
大阪魂¥803税込¥8831個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板材質ステンレス全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14適合材中空構造壁、押出成形セメント板使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板