絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
長さ(mm)
- 35(1)
- 45(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
適合材
- ブロック(1)
- 木材(1)
材質
- 鉄(2)
ドリル径(Φmm)
- 5.3
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 4.3~4.5(3)
- 6(3)
- 7(2)
- 7.5(4)
- 8(18)
- 8.5(3)
- 9(37)
- 10(22)
- 10.5(3)
- 11(9)
- 12(18)
- 12.5(3)
- 13(6)
- 13.5(5)
- 14(2)
- 16(9)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
40
表面処理
- その他(1)
- ジオメット(1)
その他・ジオメット
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
サンコーテクノ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)

Pレスアンカー
TRUSCO¥669~税込¥736~1パック(6本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥1,698~税込¥1,868~1箱当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭