絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(1)
- M6(2)
長さ(mm)
- 28(1)
- 41(1)
- 55(1)
- 70(1)
適合材
- コンクリート(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 6
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 4.3~4.5(3)
- 5(3)
- 5.3(2)
- 7.5(4)
- 8(21)
- 8.5(4)
- 9(40)
- 10(22)
- 10.5(3)
- 11(10)
- 12(18)
- 12.5(3)
- 13(6)
- 13.5(5)
- 14(2)
- 16(9)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- -(1)
-
ねじ長さ(mm)
- 23(1)
- 38(1)
23・38
外径(Φmm)
- 6(1)
6
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- 若井産業(1)
- フェニックス(1)
- トグラー・アンカー・システム(1)
- 大阪魂(1)
サンコーテクノ・若井産業・フェニックス・トグラー・アンカー・システム・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(1)
M6(2)

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)
若井産業¥22,980税込¥25,2781箱(75本×5パック)翌々日出荷用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF6 箱入り(100本)
トグラー・アンカー・システム¥5,698税込¥6,2681箱(100本)5日以内出荷用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0