絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(8)
- その他(4)
長さ(mm)
- 49(1)
- 50(2)
- 60(4)
- 62(2)
- 70(2)
- 75(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 樹脂すべて(8)
- ABS(3)
- ナイロン(3)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄(4)
適合材
- ALC(4)
- コンクリート(6)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(1)
- 木材(1)
- 石膏ボード(2)
ドリル径(Φmm)
- 8
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 4.3~4.5(3)
- 5(3)
- 5.3(2)
- 6(5)
- 7.5(4)
- 8.5(4)
- 9(40)
- 10(22)
- 10.5(3)
- 11(10)
- 12(18)
- 12.5(3)
- 13(6)
- 13.5(5)
- 14(2)
- 16(9)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
- 23(1)
- 25(6)
- 32(4)
- 35(1)
- 38(3)
- 48(1)
20・23・25・32・35・38・48
埋め込み深さ(mm)
- 32(1)
- 43(3)
- 50(2)
- 52(4)
- -(1)
32・43・50・52・-
外径(Φmm)
- 8(2)
8
表面処理
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(3)
- TRUSCO(2)
- ユニカ(2)
- 若井産業(2)
- TOGGLER(2)
- フィッシャージャパン(2)
- エスコ(1)
- HIT(ヒット)(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- トグラー・アンカー・システム(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・若井産業・TOGGLER・フィッシャージャパン・エスコ・HIT(ヒット)・KLASS(クラス/旧:極東産機)・トグラー・アンカー・システム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(8)
その他(4)

トグラー
TOGGLER(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
トグラー(パック品)
TOGGLER(22件のレビュー)¥469~税込¥516~1箱(15本)ほか当日出荷中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トグラー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1パック(26本)ほか当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
Pレスアンカー
TRUSCO¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)
TRUSCO(2件のレビュー)¥679税込¥7471パック(10本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598税込¥7,2581箱(50本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ボードプラグ
エスコ¥910税込¥1,0011袋(10本)翌日出荷入数:10本。石こうボード用。ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。木ねじなしでも取付けが可能。工具を必要としません。-40~80℃で使用して下さい。材質ナイロン厚さ(mm)【固定する物】19(13ボード使用時) / 6(13mm×2枚使用時)下穴径(Φmm)8引張強度(kg)6(13mmボード使用時)剪断強度(kg)20(13mmボード使用時)板厚(mm)【固定】3~26木ねじサイズ4mm
トグラーTB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
GB GB8 (25本入り)
フィッシャージャパン¥5,198税込¥5,7181セット(25本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。呼径d(mm)5全長(mm)50ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50穿孔深さ(mm)60仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)138.2適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)
若井産業¥15,980税込¥17,5781箱(40本×5パック)4日以内出荷用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本)
トグラー・アンカー・システム¥7,398税込¥8,1381箱(100本)5日以内出荷用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0
GBプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981セット(20本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
トグラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,598税込¥6,1581パック(100本)6日以内出荷石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。ねじ長さ(mm)32+取付物厚下穴径(Φmm)8型式T9.5型ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11
ビッグワン(バラ) BG-860X
ユニカ¥3,998税込¥4,3981セット(50個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥1,998税込¥2,1981セット(50個)当日出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応