絞り込み
ねじの呼び
  • M4(28)
  • M8(4)
長さ(mm)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 32(12)
  • 33(1)
  • 35(9)
  • 36.5(1)
  • 38(9)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 44(1)
  • 45(9)
  • 50(3)
  • 54(5)
  • 60(6)
  • 70(3)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 【スリーブ】32(4)
材質
  • その他(4)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(27)
  • SPCC(3)
適合材
  • その他(3)
  • 中空壁・母材(8)
  • 合板(3)
  • 石膏ボード(9)
ドリル径(Φmm)
  • 9
  • 3.4(5)
  • 3.4~3.5(5)
  • 4.3(4)
  • 4.3~4.5(3)
  • 5(3)
  • 5.3(2)
  • 6(5)
  • 7.5(4)
  • 8(21)
  • 8.5(4)
  • 10(22)
  • 10.5(3)
  • 11(10)
  • 12(18)
  • 12.5(3)
  • 13(6)
  • 13.5(5)
  • 14(2)
  • 16(9)
ねじ長さ(mm)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 36(6)
  • 39(4)
  • 40(4)
  • 41(1)
  • 42(6)
  • 43.5(1)
  • 45(5)
  • 49(2)
  • 50(4)
  • 52(2)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 70(3)
15・20・22・25・28・30・35・36・39・40・41・42・43.5・45・49・50・52・55・60・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6.7(4)
  • 6.8(10)
  • 8(2)
4・6.7・6.8・8
表面処理
  • 3価クロメート(8)
  • 3価ホワイト(3)
  • ユニクロ(1)
  • 亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • サンコーテクノ(6)
  • 若井産業(6)
  • ユニカ(5)
  • TRUSCO(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • OHSATO(大里)(3)
  • HIT(ヒット)(2)
  • 大阪魂(2)
  • アックスブレーン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
JEFCOM(ジェフコム)・サンコーテクノ・若井産業・ユニカ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・HIT(ヒット)・大阪魂・アックスブレーン・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(28)
M8(4)
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    409税込450
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
  • ボードファスナー8本入 TRUSCO

    ボードファスナー8本入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    789税込868
    1パック(8本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • ボードアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
  • ボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボードアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(40本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。 取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
    用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。適合材石膏ボード等
  • ボードプラグ(ビスタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(ビスタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(50本)
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    タイプビス
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
  • 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
  • ボードアンカー 中空壁用 若井産業

    ボードアンカー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    石こうボード壁への器具の取り付け
    用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

    ユニカ
    559税込615
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
    用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6352質量(g)259.3質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
  • ボードアンカー アックスブレーン

    ボードアンカー

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    849税込934
    1箱
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
  • ボードアンカー バリューパック 若井産業

    ボードアンカー バリューパック

    若井産業
    2,498税込2,748
    1箱(50本)
    当日出荷
    ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
    材質全長(mm)35下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)9~13
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ
    1,398税込1,538
    1セット(40本)
    当日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。ねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5ねじ長さ(mm)43.5下穴径(Φmm)9.0外径(mm)6.8トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ質量(g)337適合板厚(mm)9~132018年トラスコ掲載ページ2 0548
  • ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9材質ステンレス
  • ボードファスナーB-412BT TRUSCO

    ボードファスナーB-412BT

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
  • ボードプラグ(フックタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(フックタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,798税込4,178
    1箱(50本)
    当日出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに。
    直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
  • ボードアンカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードアンカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,998税込10,998
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    石膏ボード・合板への器具取付けに!
    ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)
    2,498税込2,748
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    ねじ径(mm)4下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9.5最大引抜強度N(kgf)294(30)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)
    当日出荷
    せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
    ドリル径(Φmm)9材質ユニクロ(ラバー)黒適合材石こうボード
  • ボードアンカー 角ボックス 若井産業

    ボードアンカー 角ボックス

    若井産業
    9,667税込10,634
    1箱(120本×2パック)
    当日出荷
    ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
    用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.7ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6361質量(g)255質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
  • 3カ-W Tロック(TL 大阪魂

    3カ-W Tロック(TL

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
  • ボードアンカー バリューパック 若井産業

    ボードアンカー バリューパック

    若井産業
    8,542税込9,396
    1箱(30本×5パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
  • お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1パック(240本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
  • お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1パック(250本)ほか
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)タイプボトルケース入り
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1セット(140本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    5,698税込6,268
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • ボードファスナー12本入 TRUSCO

    ボードファスナー12本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(12本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)21ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)2~5トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    1,498税込1,648
    1箱(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-4137材質スチール/三価クロメート長さ(mm)52全長(mm)45下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)17~23頭部径(Φmm)6.8最大引張荷重(kN)0.34適合ビス頭径(mm)4
  • ボードアンカー 角ボックス 若井産業

    ボードアンカー 角ボックス

    若井産業
    13,167税込14,484
    1箱(200本×2パック)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
  • お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1パック(680本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)8~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
  • お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1パック(660本)ほか
    3日以内出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)タイプバケツケース入り
  • T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー