絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(7)
- M16(5)
長さ(mm)
- 120
- 25(25)
- 26(5)
- 30(7)
- 32(22)
- 35(21)
- 38(12)
- 40(14)
- 45(15)
- 50(17)
- 52(6)
- 54(5)
- 55(6)
- 60(16)
- 65(12)
- 70(21)
- 80(17)
- 90(14)
- 100(17)
- 115(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(2)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- 鉄(4)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 12(7)
- 16(5)
埋め込み深さ(mm)
- 61(5)
- 68(5)
- 71(3)
- 80(2)
61・68・71・80
ねじ長さ(mm)
- 55(1)
- 59(4)
- 69(7)
- 77(1)
55・59・69・77
外径(Φmm)
- 12(1)
- 16(1)
12・16
表面処理
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- ユニカ(4)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
ユニカ・大阪魂・サンコーテクノ
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(7)
M16(5)

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(30本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598~税込¥7,258~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
ビッグワン BGS-1212
ユニカ¥18,980税込¥20,8781セット(25個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1263材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)42全長(mm)120質量(g)109ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上