絞り込み
ねじの呼び
  • M16(2)
長さ(mm)
  • 140
  • 25(24)
  • 26(5)
  • 30(7)
  • 32(22)
  • 35(20)
  • 38(12)
  • 40(14)
  • 45(15)
  • 50(17)
  • 52(6)
  • 54(5)
  • 55(6)
  • 60(16)
  • 65(12)
  • 70(21)
  • 80(17)
  • 90(14)
  • 100(17)
  • 115(4)
  • 120(9)
材質
  • (1)
ドリル径(Φmm)
  • 16(2)
ねじ長さ(mm)
  • 79(1)
  • 80(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
  • 71(1)
  • 80(1)
60・71・80
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M16(2)
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    963税込1,059
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノ

    トルコンアンカーウェッジ

    サンコーテクノ
    5,598税込6,158
    1箱(10本)
    当日出荷
    下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
    用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー