絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
長さ(mm)
- 30
- 25(24)
- 26(5)
- 32(22)
- 35(21)
- 38(12)
- 40(14)
- 45(15)
- 50(17)
- 52(6)
- 54(5)
- 55(6)
- 60(16)
- 65(12)
- 70(21)
- 80(17)
- 90(13)
- 100(17)
- 120(9)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
- 鉄(4)
適合材
- その他(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 13(1)
- 25(1)
13・25
外径(Φmm)
- 12(1)
12
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 若井産業(2)
- ダンドリビス(2)
- ユニカ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
若井産業・ダンドリビス・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)

カベピタ30
ダンドリビス(67件のレビュー)¥629~税込¥692~1箱(20本)ほか当日出荷空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
打込みアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50組)ほか当日出荷から翌日出荷ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで適合ねじ径(Φmm)4×25直径(Φmm)12全長(mm)30最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック
ダンドリビス¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
ボードアンカ―V ホワイト
若井産業¥1,398税込¥1,5381パック(30本)当日出荷下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
ボードアンカーV
若井産業¥7,398税込¥8,1381箱(200本)翌々日出荷ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4