絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
長さ(mm)
  • 30
  • 25(24)
  • 26(5)
  • 32(22)
  • 35(21)
  • 38(12)
  • 40(14)
  • 45(15)
  • 50(17)
  • 52(6)
  • 54(5)
  • 55(6)
  • 60(16)
  • 65(12)
  • 70(21)
  • 80(17)
  • 90(14)
  • 100(17)
  • 115(4)
  • 120(9)
適合材
  • その他(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (4)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(1)
ねじ長さ(mm)
  • 13(1)
  • 25(1)
13・25
外径(Φmm)
  • 12(1)
12
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • 若井産業(2)
  • ダンドリビス(2)
  • ユニカ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
若井産業・ダンドリビス・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・JEFCOM(ジェフコム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
  • カベピタ30 ダンドリビス

    カベピタ30

    ダンドリビス(67件のレビュー)
    629税込692
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
    用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)全長(mm)30頭径(Φmm)15適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
  • 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • 石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック ダンドリビス

    石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
    付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
  • Vショットアンカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Vショットアンカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    材質スチール製全長(mm)約30表面処理電気亜鉛メッキ横幅(mm)11
  • ボードアンカ―V ホワイト 若井産業

    ボードアンカ―V ホワイト

    若井産業
    1,398税込1,538
    1パック(30本)
    当日出荷
    下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
    用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    5,998税込6,598
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業
    7,398税込8,138
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
    用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200トラスコ品番366-4762材質長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4適合ビス頭径(mm)4

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー