絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
長さ(mm)
- 33
- 25(24)
- 26(5)
- 30(7)
- 32(22)
- 35(21)
- 38(12)
- 40(14)
- 45(15)
- 50(17)
- 52(6)
- 54(5)
- 55(6)
- 60(16)
- 65(12)
- 70(21)
- 80(17)
- 90(13)
- 100(17)
- 120(9)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
ねじ長さ(mm)
- 41(1)
外径(Φmm)
- 6.8(1)
6.8
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)

ボードロック クリアパック
ユニカ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(50本)当日出荷から翌々日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8セット内容共回り防止レンチ