絞り込み
ねじの呼び
  • M4.5(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
長さ(mm)
  • 55
  • 25(24)
  • 26(5)
  • 30(7)
  • 32(22)
  • 35(21)
  • 38(12)
  • 40(14)
  • 45(15)
  • 50(17)
  • 52(6)
  • 54(5)
  • 60(16)
  • 65(12)
  • 70(21)
  • 80(17)
  • 90(14)
  • 100(17)
  • 115(4)
  • 120(9)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (2)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 55(2)
55
ねじ長さ(mm)
  • 17(1)
  • 23(1)
  • 35(1)
  • 55(1)
17・23・35・55
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
フィッシャージャパン・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4.5(1)
M6(1)
M8(2)
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    6,598税込7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂

    SUS316HSAアンカー(HSA-R)

    大阪魂
    1,087税込1,196
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • 3カ-ユニ(+)シングルカバーテック 大阪魂

    3カ-ユニ(+)シングルカバーテック

    大阪魂
    2,240税込2,464
    1袋(150個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(18本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー