絞り込み
ねじの呼び
  • M8(2)
長さ(mm)
  • 75
  • 25(24)
  • 26(5)
  • 30(6)
  • 32(21)
  • 35(20)
  • 38(11)
  • 40(14)
  • 45(14)
  • 50(17)
  • 52(6)
  • 55(6)
  • 60(15)
  • 65(12)
  • 70(21)
  • 80(17)
  • 90(14)
  • 100(17)
  • 115(4)
  • 120(9)
  • 150(4)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • 木材(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(5)
  • SWCH18A(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3~4.5(1)
  • 5.3(1)
  • 5.3~5.5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 70(1)
30・40・70
ねじ長さ(mm)
  • 38(1)
  • 55(1)
38・55
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(1)
  • ラスパート(1)
3価ホワイト・その他・ラスパート
ブランド
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • コクブ(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コクブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(2)
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    679税込747
    1パック(6本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    829税込912
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    749税込824
    1袋(15本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    7,298税込8,028
    1箱(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー