絞り込み
ねじの呼び
  • M4(2)
  • M6(4)
  • M8(5)
  • M10(12)
  • M12(14)
  • M16(3)
  • W3/8(2)
  • W1/2(1)
長さ(mm)
  • 23(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 35(2)
  • 36.5(1)
  • 39(1)
  • 40(4)
  • 42(1)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(8)
  • 80(7)
  • 90(8)
  • 100(9)
  • 120(4)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 166(1)
  • 170(1)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(8)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • (22)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(4)
  • 8(2)
  • 9(5)
  • 10(10)
  • 11(3)
  • 12(11)
  • 13.5(4)
  • 16(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 43(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(9)
  • 60(4)
  • 61(8)
  • 66(2)
  • 68(6)
  • 71(2)
  • 73(1)
  • 80(1)
ねじ長さ(mm)
  • 15(2)
  • 23(3)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 26.5(3)
  • 29(3)
  • 30(2)
  • 33(3)
  • 36.5(4)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 46.5(4)
  • 49(6)
  • 50(3)
  • 59(3)
  • 60(2)
  • 63(3)
  • 69(3)
  • 70(2)
15・23・25・26・26.5・29・30・33・36.5・39・40・43・46.5・49・50・59・60・63・69・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.8(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(1)
6・6.8・8・10・12・16
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
3価ホワイト・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • ユニカ
  • 大阪魂(68)
  • 若井産業(41)
  • エスコ(31)
  • サンコーテクノ(31)
  • OHSATO(大里)(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(11)
  • TRUSCO(10)
  • フィッシャージャパン(9)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ユニーズ(7)
  • HIT(ヒット)(6)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(2)
M6(4)
M8(5)
M10(12)
M12(14)
M16(3)
W3/8(2)
W1/2(1)
  • ビックワン専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

    ユニカ
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
    用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
  • メタルブラシ ユニカ

    メタルブラシ

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
    用途コンクリートの孔内清掃
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック ユニカ

    ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)クリアパック

    ユニカ
    2,198税込2,418
    1セット(60本)
    当日出荷
    下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
    用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2832材質亜鉛ダイカスト質量(g)2912018年トラスコ掲載ページ2 0545
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り ユニカ

    ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り

    ユニカ
    949税込1,044
    1セット(25本)
    当日出荷
    下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
    用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2831材質亜鉛ダイカスト質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ
    1,398税込1,538
    1セット(40本)
    当日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5質量(g)337下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)43.5適合板厚(mm)9~13ねじの呼びM4外径(mm)6.82018年トラスコ掲載ページ2 0548
  • ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
  • 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒 ユニカ

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒

    ユニカ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。 上向き施工に最適です。
    用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。トラスコ品番195-1598全長(mm)170材質/仕上合金鋼質量(g)360アズワン品番64-8617-02適合アンカーBGR-3070M
  • 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製

    ユニカ
    6,498税込7,148
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    5,698税込6,268
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パック ユニカ

    ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)得用パック

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(200本)
    当日出荷
    下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
    用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2833材質亜鉛ダイカスト質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ2 0545
  • ビッグワン(バラ) BG-1290X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1290X

    ユニカ
    2,698税込2,968
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1174材質スチール厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)85ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス下穴径(Φmm)12全長L(mm)100埋め込み深さ(mm)(最小)50ねじ長さl(mm)49最大取付物厚さ(mm)22ねじの呼びM12
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    5,298税込5,828
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター ユニカ

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼
  • セットアンカー用打込み棒 ユニカ

    セットアンカー用打込み棒

    ユニカ
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    質量(g)145
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X

    ユニカ
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1280材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)87ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1255材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)94ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1221材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)54ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BGL-3070X

    ユニカ
    4,398税込4,838
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1212材質スチール全長(mm)70質量(g)68ねじ径M10、【高ナット】W3/8下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
  • ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-860X

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1191材質スチール厚さ(mm)(最大使用)5全長(mm)60質量(g)24ねじ径M8下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1210X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1210X

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1131材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)92ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1090X

    ユニカ
    3,500税込3,850
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1123材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1080X

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1115材質スチール厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)53ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン BGS-1212 ユニカ

    ビッグワン BGS-1212

    ユニカ
    18,980税込20,878
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1263材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)42全長(mm)120質量(g)109ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    23,980税込26,378
    1箱(30個)ほか
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー