絞り込み
ねじの呼び
- M3.8(1)
- M4(5)
- M4.2(1)
- M4.5(1)
- M5(6)
- M5.5(1)
- M6(7)
- M6.3(2)
- M8(7)
- M10(14)
- M12(10)
- M16(6)
- M20(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(3)
- W1/2(3)
- その他(10)
長さ(mm)
- 25(2)
- 35(6)
- 38(2)
- 40(5)
- 41(2)
- 50(6)
- 55(2)
- 60(3)
- 65(4)
- 68(2)
- 70(8)
- 80(6)
- 83(3)
- 85(2)
- 90(2)
- 100(5)
- 102(2)
- 115(3)
- 120(3)
- 137(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(3)
- SUS316(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(5)
- 樹脂すべて(5)
- ナイロン(3)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄(9)
適合材
- ALC(1)
- その他(1)
- コンクリート(1)
- 中空壁・母材(3)
- 合板(1)
- 石膏ボード(2)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(2)
- 10(3)
- 10.5(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 12.5(3)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 16(2)
ねじ長さ(mm)
- 19(2)
- 20(3)
- 22(3)
- 25(4)
- 26(2)
- 26.5(3)
- 29(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 34(3)
- 36.5(2)
- 37(3)
- 49(2)
- 50(3)
- 52(3)
- 55(3)
- 60(2)
- 61(2)
- 69(3)
- 117(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
19・20・22・25・26・26.5・29・30・32・34・36.5・37・49・50・52・55・60・61・69・117・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 25(1)
- 32(1)
- 43(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 52(3)
- 60(3)
- 61(3)
- 68(3)
- 71(2)
- 80(2)
25・32・43・45・50・52・60・61・68・71・80
外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.8(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(9)
- 12(4)
6・6.8・8・9・10・12
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(8)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂
- 若井産業(55)
- エスコ(40)
- サンコーテクノ(33)
- ユニカ(32)
- OHSATO(大里)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(10)
- フィッシャージャパン(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(5)
M5(6)
M6(7)
M8(7)
M10(14)
M12(10)
M16(6)
W3/8(3)
W1/2(3)
その他(10)

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(12本)ほか当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781箱(100個)当日出荷材質SUS410長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60呼びM10表面処理ダクロ
ドブスマートQCアンカー
大阪魂¥1,494税込¥1,6431個翌々日出荷ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
SUSTロック(TLS
大阪魂¥803税込¥8831個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板材質ステンレス全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14適合材中空構造壁、押出成形セメント板使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
トグラーTB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
SUS410 ロッカクタロウ(プラ
大阪魂¥82,134税込¥90,3471個9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SUS410 ロッカクタロウ(BP
大阪魂¥3,940税込¥4,3341袋(5個)ほか9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SUS410 ロッカクタロウ
大阪魂¥33,694税込¥37,0631袋(45個)ほか翌々日出荷材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SGSUS410 カバーテックKS
大阪魂¥8,452税込¥9,2971個(250個)4日以内出荷寸法L(mm)2.8切刃長さ(mm)3.5首下長(mm)43.9刃外径(mm)切り刃外径2.9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×45ピッチP(mm)1.4ねじ外径(mm)4.2最大締結厚(mm)30
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック
大阪魂¥2,240税込¥2,4641袋(150個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25
大阪魂¥28,747~税込¥31,622~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
大阪魂¥28,374~税込¥31,211~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
ボードアンカーV(50S)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(20S)
大阪魂¥11,469税込¥12,6161個翌々日出荷特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(200S)
大阪魂¥18,769税込¥20,6461個翌々日出荷特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7