絞り込み
ねじの呼び
- M4(12)
- M5(3)
- M6(11)
- M8(12)
- M10(17)
- M12(6)
- M16(6)
- M20(1)
- M24(1)
- W3/8(10)
- W1/2(2)
適合材
- ALC(5)
- その他(2)
- ケイカル板(1)
- コンクリート(7)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- 中空壁・母材(5)
- 合板(1)
- 木材(1)
- 石膏ボード(2)
- 金属(1)
外径(Φmm)
- 6.7(4)
- 6.8(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(4)
- 10.5(1)
- 12(5)
- 14.5(3)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.5(3)
- 18(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 36(1)
長さ(mm)
- 25(4)
- 32(4)
- 35(4)
- 38(3)
- 45(5)
- 50(3)
- 52(5)
- 60(4)
- 62(3)
- 65(4)
- 70(3)
- 72(4)
- 80(3)
- 85(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 102(3)
- 104(2)
- 110(2)
- 120(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(8)
- SUSXM7(2)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(6)
- ABS(2)
- ナイロン(1)
- プラスチック(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄(28)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
- 4.3(3)
- 5.3(1)
- 6(2)
- 8(5)
- 9(6)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(9)
- 13(3)
- 13.5(1)
- 14.5(4)
- 15.0(2)
- 16(5)
- 16.5(3)
- 17(3)
- 20(1)
3.4・4.3・5.3・6・8・9・10・11・12・13・13.5・14.5・15.0・16・16.5・17・20
ねじ長さ(mm)
- 20(3)
- 23(6)
- 25(4)
- 27(3)
- 30(4)
- 36(2)
- 38(2)
- 39(4)
- 40(4)
- 42(4)
- 43(5)
- 44(2)
- 45(3)
- 50(4)
- 52(2)
- 53(2)
- 58(2)
- 60(5)
- 73(5)
- 103(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
20・23・25・27・30・36・38・39・40・42・43・44・45・50・52・53・58・60・73・103・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(1)
- 54(3)
- 60(1)
- 63(2)
- 70(1)
- 72(2)
- 80(1)
22・30・40・50・54・60・63・70・72・80
表面処理
- 3価クロメート(13)
- その他(1)
- ジオメット(3)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(2)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・その他・ジオメット・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ
- 大阪魂(89)
- 若井産業(43)
- ユニカ(34)
- エスコ(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,120~税込¥5,632~1個(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥5,398~税込¥5,938~1個(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,198~税込¥2,418~1パックほか当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ締付板厚(mm)1~10適合材ALCパネル
ボードクイッカーBQ Zタイプ
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481丁当日出荷ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプトラスコ品番557-9881材質スチール
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,198~税込¥6,818~1箱ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
アメラハンガー
サンコーテクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,080~税込¥11,088~1個(30個)ほか当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9ねじ径dM4
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷から4日以内出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(30本)欠品中施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598~税込¥7,258~1箱(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
サンコーテクノ¥1,198税込¥1,3181パック(50本)当日出荷あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ボードタップ
サンコーテクノ¥6,398税込¥7,0381パック(100本)当日出荷ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。 鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。 下穴不要で作業性に優れます。用途石こうボード・合板・ケイカル板用(8mm以下)。トラスコ品番252-6417長さ(mm)25材質/仕上亜鉛合金ダイカスト質量(g)483頭部径(Φmm)15適合材石こうボード・合板・ケイカル板最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚さ9.5mm時/12.5mm時)適合ビス4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ボードファスナー
サンコーテクノ¥2,598税込¥2,8581パック(25本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。トラスコ品番252-6361質量(g)255下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)36適合板厚(mm)3~10質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)ねじの呼びM4外径(mm)6.7
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥7,498~税込¥8,248~1セット(140本)ほか当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール、表面処理:三価クロメート処理質量(kg)1下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.7穿孔径(mm)9.0
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)
サンコーテクノ¥6,198税込¥6,8181箱(100本)当日出荷ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。用途石こうボード用。全長(mm)25表面処理三価クロメート
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱ほか当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ボードクイッカーBQーCタイプ
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷ボードファスナー施工用工具。トラスコ品番557-9864全長(mm)約215適合ねじボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製
サンコーテクノ¥1,398税込¥1,5381パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。トラスコ品番558-6089材質スチール長さ(mm)25全長(mm)25呼び径4下穴径(Φmm)3.4ドリル径(Φmm)3.4表面処理シルバービック処理頭部径(Φmm)5.9埋め込み深さ(mm)22適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)1.7頭部高さ(mm)1.6穿孔深さ(mm)35-t呼び径(Φmm)4呼び径d(mm)4
テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(350本)当日出荷ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4789材質スチール長さ(mm)45下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート・ブロック・木材用ビット【使用十字ビット】No.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)55-t呼び径d(mm)5
テクノ ハードエッジドライブHDCタイプ
サンコーテクノ¥859~税込¥945~1パックほか当日出荷から4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなど材質スチール表面処理ジオメット処理頭部形状シンワッシャー頭
テクノ ハードエッジドライブ
サンコーテクノ¥3,198税込¥3,5181箱当日出荷ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4859材質スチール長さ(mm)60下穴径(Φmm)4.3表面処理ジオメット処理頭部形状サラ頭埋め込み深さ(mm)30適合ビット【使用十字ビット】No.2外形寸法(縦×横)(mm)228+50×312最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.8内寸法(縦×横)(mm)225+50×229穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)70-t呼び径d(mm)5
トルコンアンカーウェッジ
サンコーテクノ¥5,598税込¥6,1581箱(10本)4日以内出荷下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
ALCアンカー ITハンガー(はさみ固定式)おねじタイプ・スチール製
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681セット(25本)当日出荷付属品座付ナットトラスコ品番491-6573材質スチール、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)110質量(g)81.6下穴径(Φmm)17ねじ長さ(mm)79締付板厚(mm)1~10プレート長さ(mm)55最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)6.4ねじの呼びM10必要中空幅(mm)57
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー