絞り込み
ねじの呼び
  • M4(4)
  • M5(1)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 21(1)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 45(2)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 77(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄すべて(6)
  • SPCC(4)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 木材(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 4.3(1)
  • 5.3(1)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(4)
  • 11(1)
  • 13(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
70
ねじ長さ(mm)
  • 22(1)
  • 36(2)
  • 39(1)
  • 42(1)
  • 49(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
22・36・39・42・49・55・60
外径(Φmm)
  • 6.8(4)
  • 9(1)
  • 10(1)
6.8・9・10
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • その他(1)
3価クロメート・その他
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(63)
  • 若井産業(51)
  • エスコ(39)
  • ユニカ(31)
  • サンコーテクノ(22)
  • OHSATO(大里)(15)
  • WAKI(和気産業)(13)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • フィッシャージャパン(8)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • ダンドリビス(5)
  • コクブ(5)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
  • エヌパット(3)
  • アックスブレーン(2)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(4)
M5(1)
M10(1)
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
  • ボードファスナー8本入 TRUSCO

    ボードファスナー8本入

    TRUSCO(8件のレビュー)
    789税込868
    1パック(8本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
  • アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCO

    アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1パック(4本)
    当日出荷
    アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
    用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    639税込703
    1パック(24本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
  • ボードファスナー6本入 TRUSCO

    ボードファスナー6本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
  • ボードファスナーB-412BT TRUSCO

    ボードファスナーB-412BT

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。ねじの呼びM4外径(mm)6.8ねじ長さ(mm)39下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)5~13トラスコ品番328-9966
  • ボードタップ TRUSCO

    ボードタップ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
    全長(mm)25全長L(mm)25
  • ボードファスナー12本入 TRUSCO

    ボードファスナー12本入

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(12本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)21ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)2~5トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
  • ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCO

    ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
    用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)22.4最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー