絞り込み
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
10・12・15・20・30
埋め込み深さ(mm)
30・35・40・45
表面処理
生地/未処理・銅メッキ
適合材
コンクリート
ブランド
大阪魂・エイ・ワイ・ファスナー・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
溶接用アンカー