作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。


作業服名入れ・裾上げ
2025年8月1日以降は、WEBからの注文のみになります。
ご注文前にお読みください
  • お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
  • 同じブランドでもシリーズごとによって色合いは異なります。
  • 名入れ・裾上げ、プリント後の商品の返品は、お受けできません。
  • お問合せはこちら
  • お問合せフォーム
  • チャットサポート

ご利用ガイド
32,156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今年も出ました、モノタロウTシャツ。 25周年の限定モデルも登場です! なくなり次第終了ですので、お早めに!
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポロシャツ 吸乾 半袖 モノタロウ 動画あり
吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるハニカムメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別半袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100% 機能吸汗、速乾 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット付き 名入れ
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空調ベスト(R) フルセット モノタロウ 動画あり
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。 10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります) 取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。 フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。 左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。 ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本 混率(%)高密度ポリエステル100 厚さ(mm)(ファン)43 直径(Φmm)(ファン)103 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 アームホール(cm)20 定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB) 仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
10,998 税込12,098
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。 使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。 すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。 ご使用は平面、平地に限定願います。 高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止 高さ(cm)約16.5 材質(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム サイズフリー 区分使い捨て タイプショート 目付(g/m2)40 底面の全長(cm)約40 滑り止め効果あり
1パック(5足)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。
用途軽作業での腕保護や汚れ防止に 材質綿100% サイズフリー 全長(cm)約36
1双ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ セット内容ケーブル トラスコ品番770-5972 種別ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
700 税込770
当日出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターには世界のマブチ製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約6時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーには6Lと7Lのビッグサイズを新規にご用意しました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質合成繊維 混率(%)ポリエステル100 商品タイプセット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デニム生地仕様で、ロープで縛ってとめるタイプのエプロンになります。 事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。 作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付き。
用途事務作業、現場作業、梱包作業など ネイビー サイズフリー 種別エプロン タイプロープ 混率(%)綿100 総丈(cm)約89.0 下幅(cm)約64.5 生地デニム
1枚
899 税込989
当日出荷

大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。 裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。 保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。 ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。 作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個 材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング タイプベストタイプ 充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(mAh)5000 電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5 寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
1着
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TC(綿混)素材のエプロン。 ボックス(かぶり)型タイプなので、ひもによる締め付け等がなく、作業性に適しております。 背中はボタンでとめる仕様です。
用途サービス業や物流倉庫業など サイズフリー 仕様ペン差しポケット×1、前ポケット×2 種別エプロン 材質ポリエステル65%、綿35% 総丈(cm)約97 下幅(cm)約100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g)バッテリー:274 出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25 アズワン品番64-5224-19 最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

デニム生地仕様で、ひもで縛ってとめるタスキ掛けタイプのエプロンになります。 事務作業から現場作業まであらゆるシーンでお役に立ちます。 作業に便利なペン差しポケットやちょっとした工具が収納できるポケット(左右)付き。 肩掛け紐をボタンの付替でストレートとクロス(タスキ掛け)に切替えての使い分けが可能でございますので、用途に合わせておつかいください。
用途事務作業、現場作業、梱包作業など ネイビー サイズフリー 種別エプロン タイプタスキ掛け 混率(%)綿100 総丈(cm)約89.5 下幅(cm)約70.0 生地デニム
1枚
899 税込989
当日出荷

超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ) 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,500 税込20,350
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

夏場に最適な接触冷感素材 吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー
機能接触冷感素材吸汗・速乾消臭抗菌ストレッチ 素材ストレッチ天竺(ポリエステル90%・ポリウレタン10%) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

面ファスナー仕様のアジャスタ―で調整サイズ幅が広いワークキャップです。 無地のシンプルなデザインになります。
用途現場など作業用として屋内外用 サイズフリー 材質綿100% 頭囲(cm)59~63
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。 種別前掛 厚さ(mm)0.4 幅(cm)90 混率(%)表:ポリ塩化ビニール100裏(基布):ナイロン100 機能抗菌、防カビ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 サイズフリー 幅(cm)約20 全長(cm)約40
1袋(50枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ素材の作業キャップです。 通気性が良く、夏場の暑い時期や暑い環境での作業現場に最適です。 調整ベルト付なのでフィット感よく着用いただけます。
用途現場など作業用として屋内外用 材質ポリエステル100% サイズフリー 頭囲(cm)約56~59
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)綿100 材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容服のみ 混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツナギ服 綿混 モノタロウ 動画あり
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服 混率(%)ポリエステル65、綿35 質量(g/m2)190 生地ツイル 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業 袖丈長袖
1着
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)85 厚さ(mm)25 高さ(mm)89 質量(g)274 出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) アズワン品番64-8889-37
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

機能充実の確かな一着。雨・風から守り、水の侵入を防ぎます。雨から視界を確保し安全性を高めるクリアメガネ付き取り外しフード。雨や風の侵入を抑える前立て付き。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。雨の日の視認性を確保し、安全性を高める反射ワッペン付き。ムレやベタつきを緩和する、さらさらメッシュ裏地が上下ともに付いています。
仕様フード、前立て、反射ワッペン、上下総裏メッシュ、裾巾調節機能 セット内容上下 混率(%)表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア 快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル100 機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット 仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープ
1着
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。 ショルダータイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。 ショルダーベルトは長さ調節ができます 前面にファスナー付のポケット付き。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。 材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチック クリア ベルト長さ(mm)約600~1000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。 長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。 サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。 サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など ネイビー×ライトネイビー 材質(本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン 足幅3E
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポタイプの帽子です。 コンパクトに折り畳まれています。 豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子 サイズフリー 材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エプロン 草刈り用 ワンタッチメッシュ モノタロウ 動画あり
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。 腰回りに板バネが入っており、ワンタッチで着脱可能。 メッシュ材を使用しているので、夏場の暑い時期でも快適に作業できます。 また、バネ入り腰ベルト採用でワンタッチ着脱可能です。 付属の首ひもは付けなくても胸に板バネが入っていますが、作業性を考えると首ひもを掛けることをお奨めします。 右胸に透明ビニルポケット付き。
用途草刈り作業、農作業 グリーン サイズフリー 材質ポリエステル 幅(cm)約78 長さ(cm)約120 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約16×20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。 ネイビー 材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100 仕様上下スーツタイプ セット内容上下 混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸って、乾くの「吸乾」シリーズのポロシャツです。 吸汗性、速乾性のあるメッシュ素材を使用した着心地のよいポロシャツです。 軽くて柔らかなライトメッシュ素材が快適にしてくれます。 作業用を意識しており、動きやすいように一般服に比べて大きめの仕様となっております。
用途様々な作業用として その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ポロシャツ 混率(%)ポリエステル100% 機能吸汗、速乾 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット付き 名入れ
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります