絞り込み
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(15)
サイズ
  • 3L(24)
  • 4L(6)
  • L(28)
  • LL(28)
  • M(13)
  • S(1)
  • フリー(2)
ブランド
  • 原田産業
  • モノタロウ(101)
  • フェリック(2,861)
  • サンエス(2,188)
  • ジーベック(1,599)
  • 自重堂(1,172)
  • アイトス(1,030)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(954)
  • カーシーカシマ(873)
  • ボンマックス(789)
  • クロダルマ(774)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(677)
  • セブンユニフォーム(662)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • コーコス信岡(595)
  • エスコ(579)
  • 住商モンブラン(539)
  • 桑和(486)
  • bigborn(ビッグボーン)(466)
  • ボストン商会(434)
  • 空調服(409)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不織布シューズカバーロング(10足入) 原田産業

    不織布シューズカバーロング(10足入)

    原田産業
    969税込1,066
    1袋
    当日出荷
    3層構造の不織布(SMS)を使用しており、通気性、透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 上部ゴムバンド入り(締めヒモ付き) 生地は、JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品の帯電防止加工品を使用しています。
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド全長(cm)40高さ(cm)40
  • ファインガードプロ エアW01 原田産業

    ファインガードプロ エアW01

    原田産業
    1,290税込1,419
    1着
    当日出荷
    暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
    用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守りますホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
  • 耐薬品エプロン 原田産業

    耐薬品エプロン

    原田産業
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
    仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロンホワイト質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインガードプロ A09 原田産業

    ファインガードプロ A09

    原田産業
    599税込659
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • 使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2 原田産業

    使い捨て難燃性保護服 Pyrolon PLUS2

    原田産業(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷
    自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
    用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止種別つなぎ材質難燃性複合規格EN規格適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合機能微粒子防護、ミスト防護難燃性EN ISO14116(2008)規格適合引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7引張強度(N)76.1/40.1目付(g/m2)75
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ガウン

    原田産業
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02

    原田産業
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
  • ファインガードプロ D17 原田産業

    ファインガードプロ D17

    原田産業
    989税込1,088
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • エアクーラー(個人用冷却器) 原田産業

    エアクーラー(個人用冷却器)

    原田産業
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    コンプレッサーから取り込んだ空気を圧縮し高速に回転させることで、冷風と熱風に分け、最終的に冷風を衣服内に取り込み、快適な着心地を実現します。エアジャケットと併せてご使用ください。
    用途塗装作業、機会整備、建設現場、解体工事、溶接作業、鉄鋼・重化学プラント、造船業界、窯業作業など
  • ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits 原田産業

    ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits

    原田産業
    3,198税込3,518
    1着
    5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のつなぎタイプになります。液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。背中部分の上部と両脇を密閉し、下部に開いたオーバーラップフラップを採用することで、衣服内の蒸れを軽減します。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上EN規格EN1149-5
  • EX Workers E/Fウェア 原田産業

    EX Workers E/Fウェア

    原田産業
    9,898税込10,888
    1着
    3日以内出荷
    Cross-fan_EX40推奨ウェア。ファンの取り付け位置が高く、集中的に首筋、脇へ風を送り込みます。スリムタイプでお腹周りが膨らみにくくなっております。襟元の風クール(樹脂板)で首筋を効率的に風をあて冷却します。ハーネス対応になっております。
    用途暑熱対策仕様男女兼用サイズ展開:S、M、L、2L、3L、4L、5L接触冷感、紫外線遮蔽96.5%、UPF50+、撥水性、ストレッチ性シルバーグレー
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護ジャケット

    原田産業
    2,398税込2,638
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のジャケットタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などイエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • ファインガードプロ A01 原田産業

    ファインガードプロ A01

    原田産業
    689税込758
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
    用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
  • ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax2(ケムマックス2) 化学防護ガウン

    原田産業
    3,398税込3,738
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のガウンタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備ホワイト規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13982-1:タイプ5[PB](微粒子防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)、EN1149-5:静電気からの防護
  • エアジャケットA700A 原田産業

    エアジャケットA700A

    原田産業
    9,298税込10,228
    1着
    5日以内出荷
    軽量かつ速乾性、通気性に優れたメッシュベスト。お手持ちのコンプレッサーとエアクーラー個人冷却器(別売り)を接続することで、エアジャケットの内側に取り付けられたチューブから常に冷たい空気を取り込むことができるので、快適な作業を実現します。
    用途塗装作業、機会整備、建設現場、解体工事、溶接作業、鉄鋼・重化学プラント、造船業界、窯業作業などサイズフリー質量(g)350着丈(cm)50
  • ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) 化学防護パンツ

    原田産業
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のパンツタイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などイエロー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • MicroMax NS 原田産業

    MicroMax NS

    原田産業
    1,198税込1,318
    1着
    5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
  • 防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 原田産業

    防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026

    原田産業
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    防護服内WBGTアラート”SIGNAL”。防護服専用の暑熱対策ウェアラブルデバイスとなり、防護服内の温度・湿度(防護服内WBGT)を常時モニタリング。暑熱リスクに応じて段階的にアラートを発信し、例え防護服着用時に顔の表情が見えなくても、その音や光、振動を通して個人の状態を周囲にお知らせします。防護服使用環境における個人の感覚に頼らない、個々に応じた効果的な暑熱対策をご提案。電源を入れて、防護服の胸ラベル付近に装着するだけ。複雑な設定は必要ございません。
    ブラック高さ(mm)16.8質量(g)31縦(mm)38.7横(mm)40.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン 原田産業

    ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン

    原田産業
    6,998税込7,698
    1着
    欠品中
    多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • クールガードPF型 原田産業

    クールガードPF型

    原田産業
    6,498税込7,148
    1セット
    5日以内出荷
    身体にフィットする動きやすい暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。フロントはベルクロタイプのテープを採用することで、幅広いサイズに対応可能です。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類などブルー胸囲(cm)90~110ウエスト(cm)90~110
  • ファインガードプロD17 COOL 原田産業

    ファインガードプロD17 COOL

    原田産業
    889税込978
    1着
    5日以内出荷
    正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。
    用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイト構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
  • THE KOOLER(3個セット) 原田産業

    THE KOOLER(3個セット)

    原田産業
    3,898税込4,288
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    気温40度の現場でも最大3時間保冷効果をキープする高機能保冷剤。(但し、作業環境により異なります)膨張率が低いため、突起等の不快感を軽減します。バッテリーやコンプレッサーを使用しないので、簡易的に暑熱対策ができます。防爆を気にする環境でもご使用頂けます。「クールガードPF型/PS型」にセットしてお使いいただくことで、優れた保冷効果を発揮します。
    材質中身:塩類などブルー
  • クールガードPS型 原田産業

    クールガードPS型

    原田産業
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷
    保冷剤がより体に密着する暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類などブルー胸囲(cm)104ウエスト(cm)104
  • ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服 原田産業

    ChemMax2(ケムマックス2)化学防護服

    原田産業
    6,198税込6,818
    1着
    6日以内出荷
    広範囲な耐化学薬品対応能力を持つSaranex(R)23Pを採用した2層構造の生地を使用したChemMax2のつなぎ服タイプになります。様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。ジクロロメタンやメタノールなどの化学薬品からのバリア性を有しております。動作性・作業性に優れた立体設計”Super B”を採用。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備グリーン適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1149-5:静電気からの防護、EN14126:感染性物質からの防護、EN1073-2:放射性粉塵からの防護JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
  • Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428 原田産業

    Pyrolon(パイロロン) CRFRつなぎ服 ECR428

    原田産業
    4,498税込4,948
    1着
    5日以内出荷
    難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性と難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。複数のリスクに対応することができる難燃化学防護服になります。広範囲な薬品に対するバリア性能を実現したモデルになります。
    用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱いグレー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13982-1:タイプ5(微粒子防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
  • Pyrolon(パイロロン) CBFRつなぎ服 EBR228 原田産業

    Pyrolon(パイロロン) CBFRつなぎ服 EBR228

    原田産業
    16,980税込18,678
    1着
    5日以内出荷
    Pyrolon CBFRは、化学防護性能と難燃性能を同時に実現した先進的な化学防護服です。独自のPyrolon素材に特殊バリアフィルムをラミネートすることで、高濃度の化学薬品に対する優れた耐透過性を発揮。また素材自体が自己消火性を持ち、燃えても溶けたり滴下したりしにくい設計。一次防護としてFR(難燃)作業服の上から着用することで、身体への熱ダメージ低減に貢献します。化学防護と難燃の両立により、複合リスク環境での作業安全性を高めます
    用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱いブルー適合規格EN14605:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、EN13034:タイプ6(ミスト防護用密閉服)、EN1073-2:放射性粉塵からの防護、EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン/難燃PVC&EVOHフィルム/ポリエステル不織布
  • ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool 原田産業

    ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool

    原田産業
    12,980税込14,278
    1着
    5日以内出荷
    特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1全身一体型モデルになります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
    用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー規格EN1149-5 静電気からの防護耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
  • 防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入 原田産業

    防護服 レイクランド Lakeland Micro MAX マイクロマックス NS 40枚入

    原田産業
    45,980税込50,578
    1箱(40枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ●外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。●透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。
    材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム適合規格主なもの:JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
  • ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット 原田産業

    ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット

    原田産業
    9,698税込10,668
    1着
    5日以内出荷
    多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のジャケットタイプになります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • SafeGard76TS 原田産業

    SafeGard76TS

    原田産業
    1,388税込1,527
    1着
    5日以内出荷
    4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。材質ポリプロピレン不織布テープ:PETホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
  • SafeGard76 原田産業

    SafeGard76

    原田産業
    1,298税込1,428
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
  • ファインガードプロ D13 原田産業

    ファインガードプロ D13

    原田産業
    1,298税込1,428
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
    用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
  • Pyrolon(パイロロン) CRFRパンツPCF301 原田産業

    Pyrolon(パイロロン) CRFRパンツPCF301

    原田産業
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性だけでなく、難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。縫製部分にはテープシールド加工を施し、撥水機能もあることから、製鉄所構内・精錬工場などを中心にレインアイテムとして採用が広がっております。
    用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱いグレー規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)適合規格EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
  • Pyrolon(パイロロン) CRFRジャケット PCF145 原田産業

    Pyrolon(パイロロン) CRFRジャケット PCF145

    原田産業
    3,798税込4,178
    1着
    5日以内出荷
    難燃素材(Pyrolon)に特殊フィルムをコーティングすることで、危険性のある化学薬品からの耐薬品性だけでなく、難燃性の両方を持ち合わせた高機能素材を採用しております。縫製部分にはテープシールド加工を施し、撥水機能もあることから、製鉄所構内・精錬工場などを中心にレインアイテムとして採用が広がっております。
    用途鉄鋼、ガス、石油、化学、製錬、造船、工場の解体、製薬、農業化学製品の製造・取り扱いグレー規格【海外】EN14605:タイプ3[PB](液体防護用部分防護服)、タイプ4[PB](スプレー防護用部分防護服)、EN13034:タイプ6[PB](ミスト防護用部分防護服)適合規格EN1149-5:静電気からの防護、EN ISO14116:火炎に対する防護素材ウッドパルプ+ビスコスレーヨン+難燃PVCフィルム
  • ファインガードプロD18 COOL 原田産業

    ファインガードプロD18 COOL

    原田産業
    889税込978
    1着
    5日以内出荷
    正面には水・油など液体からのバリア性の高い生地(SF)を採用し背面には通気性を兼ね備えた生地(SMS)を採用することで、防護服内の蒸れを軽減し、快適な着心地を実現します。
    用途鉄鋼、石油、化学、自動車、建設、印刷、原子力発電所、造船、セメント、畜産、製薬、金属加工、清掃作業、機械メンテナンス、プラントメンテナンス材質ポリプロピレン不織布、PEフィルムホワイトサイズ4L構造正面:SF生地(ホワイト)、背面:SMS生地(ブルー)、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム胸囲(cm)100~125身長(cm)180-195
  • 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業

    難燃防護服 Pyrolon Plus2 青

    原田産業
    2,198税込2,418
    1枚
    翌々日出荷
    通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
    材質木材チップライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
  • ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ 原田産業

    ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ

    原田産業
    5,398税込5,938
    1枚
    7日以内出荷
    多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のパンツタイプになります。
    用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
  • 難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業

    難燃防護服 Pyrolon Plus2 青

    原田産業
    56,980税込62,678
    1箱(25枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
  • MicroMax TS 原田産業

    MicroMax TS

    原田産業
    1,498税込1,648
    1着
    5日以内出荷
    特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品 2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品 3.帯電防止加工 4.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
    用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
  • ファインガードプロ E19 原田産業

    ファインガードプロ E19

    原田産業
    1,398税込1,538
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
    用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服