絞り込み
色
ブルー(7)
サイズ
- 3L(1)
- 4L(1)
- 5L(1)
- 6L(1)
- 7L(1)
- L(2)
- LL(2)
- M(1)
- S(1)
- SS(2)
- フリー(1)
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(67)
- フェリック(2,865)
- サンエス(1,965)
- 自重堂(1,071)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(895)
- ジーベック(729)
- セブンユニフォーム(662)
- クロダルマ(632)
- ボンマックス(615)
- コーコス信岡(608)
- 住商モンブラン(532)
- ボストン商会(434)
- アルベ(チトセ)(413)
- 桑和(411)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
- bigborn(ビッグボーン)(350)
- アイトス(333)
- KAZEN(308)
- カーシーカシマ(307)
- リミット(303)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ
DESCO¥579~税込¥637~1双ほか当日出荷ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。サイズフリー材質ポリプロピレン色ブルー区分使い捨てタイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付)
DESCO¥629~税込¥692~1双ほか当日出荷から7日以内出荷ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。材質ポリプロピレン色ブルーサイズL区分使い捨てタイプショート特性静電気防止
スモック ジャケット ニット袖口
DESCO¥13,980税込¥15,3781着当日出荷作業者の胴と腕の周囲に、ファラデー箱効果を作り出し、作業者の衣服から静電気の発生を遮蔽し、ESD敏感性デバイスの破損を防ぎます。 名札ホルダー用タブがあり、タブに名札ホルダーをしっかりと固定できるので、スモックの他の部分が傷付かずに済みます。 袖にペンを入れるポケット2個付きペンや小さな道具を安全に保管し、作業者にとって使い勝手の良い場所に入れておけます。色青サイズL種別長袖スモック質量(g)0.249規格保証規定:100回/2年の洗濯袖丈長袖
スモック ジャケット ニット袖口
DESCO¥13,980~税込¥15,378~1着当日出荷から14日以内出荷リストストラップのコードを手首につながず、静電服のウエスト部につないで接地することができ、手作業の邪魔になりません。 作業者の衣服から発生する静電気を遮蔽し、静電気に敏感な製品の破損を防ぎます。 接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、 ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 107Ω)の要求に基づいて試験されました。 静電気に敏感な電子部品などの製造現場にて着用を推奨いたします。色青種別長袖スモック袖丈長袖
スモック ジャケット スナップ付き
DESCO¥13,980税込¥15,3781着7日以内出荷リストバンドを袖口の内側に留めることができます。 接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、 ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 107Ω)の要求に基づいて試験されました。 静電気に敏感な電子部品等の製造現場にて着用を推奨致します。色青種別長袖スモック袖丈長袖