ENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート

ENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート - カーシーカシマENJOY EAS1054 NONSTRESS SERIES plus セミタイトスカート - カーシーカシマ

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ総ゴム/左脇ファスナー/3段カン/吹き出し防止裏地/破れにくいスリット

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」動く毎日のストレスを解消するセミタイトスカートです。後ろ総ゴム、3段カン、左脇ファスナーなどを備え、座った時の裾のずり上がりも心配がありません。大容量ポケット付きで、スマホなども出し入れスムーズ。さまざまな動きに配慮した少し長めの丈感で、シルエットもきれいに仕上がります。2wayストレッチで長時間快適に着用できます。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094678EAS1054ブラック13
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094712EAS1054ブラック15
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094852EAS1054ブラック11
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094870EAS1054ブラック17
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095089EAS1054チャコール15
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095579EAS1054ネイビー21
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095676EAS1054ネイビー9
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095710EAS1054ネイビー17
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095719EAS1054チャコール5
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096139EAS1054ネイビー15
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096471EAS1054チャコール17
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096620EAS1054ネイビー7
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096751EAS1054ブラック9
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097049EAS1054ネイビー19
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097232EAS1054ブラック21
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097250EAS1054ブラック5
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097338EAS1054チャコール19
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097460EAS1054ネイビー23
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097521EAS1054ネイビー13
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097591EAS1054ブラック23
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする