ENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート

ENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート - カーシーカシマENJOY EAS1053 NONSTRESS SERIES plus Aラインスカート - カーシーカシマ

【素材スペック】2wayストレッチ/吸汗/速乾/サステイナブル/グリーン購入対応/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応 【デザイン機能】大容量ポケット/カーブベルト/後ろ総ゴム/左脇ファスナー/3段カン/吹き出し防止裏地

用途
動きやすさを味方に!「NONSTRESS SERIES plus」動く毎日のストレスを解消するAラインスカートです。後ろ総ゴム、3段カン、左脇ファスナーなどを備え、座った時の裾のずり上がりも心配がありません。大容量ポケット付きで、スマホなども出し入れスムーズ。さまざまな動きに配慮した少し長めの丈感で、シルエットもきれいに仕上がります。2wayストレッチで長時間快適に着用できます。素材:ウールのような高級感のある仕立てとドライタッチで肌ざわりの良いツイル素材。ニットのように伸びる抜群の2wayストレッチで、軽く快適な着心地。シワになりにくく吸水速乾性もあるので、洗濯後もすぐ乾き、メンテナンスも楽です。環境にも配慮したENJOYオリジナル素材です。
素材
ポリエステル100%(再生ポリエステル40%)
内容量
1枚
全22種類を絞り込む
色
サイズ
22種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03094669EAS1053ブラック23
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094721EAS1053ネイビー17
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03094879EAS1053チャコール23
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095159EAS1053チャコール13
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095177EAS1053ネイビー13
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095326EAS1053チャコール5
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095351EAS1053ブラック5
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095597EAS1053ネイビー11
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095746EAS1053チャコール21
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095816EAS1053ネイビー9
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03095886EAS1053チャコール17
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096078EAS1053ブラック7
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096428EAS1053ブラック19
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096446EAS1053チャコール19
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096480EAS1053ネイビー7
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096891EAS1053ネイビー19
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096918EAS1053ネイビー15
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03096936EAS1053ブラック13
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097076EAS1053チャコール7
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097329EAS1053ネイビー21
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097381EAS1053チャコール9
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03097609EAS1053ブラック9
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする