絞り込み
材質
  • その他(6)
  • エラストマー(3)
  • ケブラー・アラミド(17)
  • シリコーン(2)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(11)
  • ニトリルゴム(22)
  • バイトン(1)
  • ポリウレタン(17)
  • ポリエステル(21)
  • ポリエチレン(41)
  • 人工皮革(1)
  • 合成繊維(35)
  • 塩化ビニール(35)
  • 天然ゴム(5)
  • 牛革(12)
  • 綿(14)
  • 豚革(4)
機能
  • 機能タッチパネル対応(12)
  • 機能伸縮性・柔軟性(39)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能抗菌・防カビ(34)
  • 機能消臭・防臭(38)
  • 機能絶縁(1)
  • 機能耐久性(29)
  • 機能耐切創・耐突刺(87)
  • 機能耐摩耗性(71)
  • 機能耐油(73)
  • 機能耐溶剤(9)
  • 機能耐熱(25)
  • 機能耐薬品(9)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(40)
  • 機能防寒・保温(23)
  • 機能防振(4)
  • 機能防水・撥水(15)
  • 機能静電気防止(11)
サイズ
  • 3L(10)
  • 10号(1)
  • L(112)
  • LL(179)
  • M(66)
  • S(33)
  • SS(3)
  • フリー(25)
  • 女性用(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(26)
  • 色オレンジ(25)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(40)
  • 色グレー(44)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(19)
  • 色ブラック(83)
  • 色ブルー(78)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(33)
  • 色レッド(13)
入数
  • 1(238)
  • 2(3)
  • 3(14)
  • 10(27)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 100(4)
  • 200(4)
  • 8000(1)
全長(cm)
  • 26
  • 20(162)
  • 20.5(165)
  • 21(470)
  • 21.5(373)
  • 22(939)
  • 22.5(593)
  • 23(1,205)
  • 23.5(576)
  • 24(1,052)
  • 24.5(324)
  • 25(582)
  • 25.5(148)
  • 27(200)
  • 27.5(93)
  • 28(201)
  • 29(130)
  • 30(229)
  • 33(93)
  • 35(102)
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • UVEX(ウベックス)(32)
  • TOWA(東和コーポレーション)(30)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(29)
  • グローブマニア(川西工業)(16)
  • TRUSCO(14)
  • COVER WORK(カバーワーク)(12)
  • アンセル(11)
  • HANVO(ハンボ)(11)
  • エスコ(9)
  • ダイヤゴム(9)
  • ミドリ安全(9)
  • 三重化学工業(7)
  • ホーケン(6)
  • Weed(6)
  • 富士グローブ(5)
  • 富士手袋工業(天牛)(5)
  • マックス[手袋](5)
  • おたふく手袋(4)
  • EBM(江部松商事)(4)
モノタロウ・UVEX(ウベックス)・TOWA(東和コーポレーション)・SHOWA(ショーワグローブ)・グローブマニア(川西工業)・TRUSCO・COVER WORK(カバーワーク)・アンセル・HANVO(ハンボ)・エスコ・ダイヤゴム・ミドリ安全・三重化学工業・ホーケン・Weed・富士グローブ・富士手袋工業(天牛)・マックス[手袋]・おたふく手袋・EBM(江部松商事)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油手袋 モノタロウ耐油手袋モノタロウ(423件のレビュー)
329税込362
1双ほか
当日出荷
耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド左右区別両手RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウニトリルゴム手袋 厚手モノタロウ(306件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
No.310グリップ(ソフトタイプ) SHOWA(ショーワグローブ)No.310グリップ(ソフトタイプ)SHOWA(ショーワグローブ)(158件のレビュー)
319税込351
1双ほか
当日出荷
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業RoHS指令(10物質対応)対応
モデルローブ ニトリルモデル No.600 エステーモデルローブ ニトリルモデル No.600エステー(86件のレビュー)
569税込626
1双
当日出荷
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
No.750ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)No.750ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(62件のレビュー)
529税込582
1双ほか
当日出荷
引き裂きや磨耗に強く、耐油性・耐寒性も高いニトリルゴムをオールコート。油や金属の取り扱いなどに最適です。 柔軟性や伸縮性に富む13ゲージ、シームレス原手。 抗菌防臭加工で、汗臭くなりにくい。 特殊処理によるスベリ止め加工により、水や油を伴う作業に効果的。
用途石油精製業、機械工業、建設業、水産・漁業材質(裏)ポリエステル材質(表)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム手袋 裏付 モノタロウ天然ゴム手袋 裏付モノタロウ(141件のレビュー)
369税込406
1双
当日出荷
引き裂きに強く、柔らかい天然ゴム素材の手袋です。 塩化ビニル製の手袋と比べて、低温でも柔らかさを保ちます。 表面にすべり止め加工を施してありますので、グリップ力を発揮します。 裏地に綿100%メリヤス付なので、着け心地良く、脱着しやすい加工になっています。
用途農業、林業、漁業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など。厚さ(mm)0.8±0.05全長(cm)26ブラウン入数(双)1材質(裏)綿100%メリヤス材質(表)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZEROTOWA(東和コーポレーション)(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10双)
当日出荷
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) TOWA(東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ)TOWA(東和コーポレーション)(14件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業などオレンジ/ダークブラウン材質(手袋)アクリル、ポリエステル材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム厚さ(mm)約2.6入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムデラックス(DX) 巧の力 オカモト[安全靴・作業靴]ゴムデラックス(DX) 巧の力オカモト[安全靴・作業靴](29件のレビュー)
339税込373
1双
当日出荷
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適 農作業、貝剥き、水産加工など…… メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット! ずれ落ち防止の、ギャザー付き グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス種別厚手材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)厚さ(mm)0.5規格食品衛生法適合入数(双)1材質(裏)レーヨン(練り込み)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン手袋 モノタロウポリウレタン手袋モノタロウ(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。 ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。 手に貼りつきにくい裏地付き。 10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。サイズフリー厚さ(mm)約1.0入数(双)1対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。機能耐溶剤中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約23材質(裏地)綿材質(表地)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)耐溶剤性有機溶剤全般化学物質安全性参考資料(0.6MB)
WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールドWORKS HOMME 安全手袋ニトリルユニワールド(16件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
耐溶剤手袋 ダイローブ5000 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ5000ダイヤゴム(24件のレビュー)
2,894税込3,183
1双
当日出荷
ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
全長(cm)26厚さ(mm)1.0(裏地含む)種別強力溶剤用材質表/ポリウレタン 裏/綿入数(双)1機能耐溶剤材質(裏)綿100%(メリヤス)材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般
耐油手袋 手首ジャージ付 モノタロウ耐油手袋 手首ジャージ付モノタロウ(31件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの侵入も防いでくれる塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。 塩化ビニル本来の特性により、油作業でもお使いいただけます。
用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋 富士手袋工業(天牛)ブレリス ウォームハンド 防水防寒手袋富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷
内側はアクリルパイル起毛で保温性抜群です。 天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。 手首にマジックベルトを付け風雨の侵入を防ぎます。 手の平はサンディーコートされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。仕様(EN ISO耐切創性)X黒/オレンジ規格【1】EN511:2006【2】EN388:2016機能(対流冷気抵抗性)×、(接触冷気抵抗性)2、(水透過性)1、(対引裂性)4材質(手袋)ポリエステル、天然ゴムWコート材質(インナー)アクリル繊維耐摩耗性2耐切創性2耐突刺し性2
ポリエチレン手袋ストレッチ グローブマニア(川西工業)ポリエチレン手袋ストレッチグローブマニア(川西工業)(18件のレビュー)
1箱(100枚)
取扱停止中
ストレッチ素材により、手や指先にフィットします。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。焼却しても有害なガスが発生しません。
用途食品加工、介護。全長(cm)26.0クリア厚さ(mm)0.035エンボス加工エンボスなし入数(枚)100
耐熱グローブ 富士商耐熱グローブ富士商(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
耐熱温度:350℃材質:外側/ノーメックス70%、ケブラー30% 内側/コットン100%・鉄板、電子レンジ、オーブンでの使用はもちろん バーベキュー等にも使用できます。5本指タイプだから、作業が確実で安全です。
機能耐熱全長(cm)26耐熱温度(℃)(素材)350材質外側:NOMEX・アラミド 内側:コットン入数(双)1中指長(cm)約8.5手のひらまわり(cm)約21TKG品番9-0714-1101TKG品番(2017)6-0624-0901
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス)TOWA(東和コーポレーション)(7件のレビュー)
409税込450
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ジャージテムレス SHOWA(ショーワグローブ)ジャージテムレスSHOWA(ショーワグローブ)(19件のレビュー)
739税込813
1双
当日出荷
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、RoHS指令(10物質対応)対応
BD-404 ウレタン手袋10双組 富士グローブBD-404 ウレタン手袋10双組富士グローブ
1,598税込1,758
1パック(10双)
当日出荷
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ 軽くて丈夫、作業効率アップ 背抜き加工でムレにくい
用途軽作業、精密作業、農業、ガーデニングに
耐油手袋 右手のみ モノタロウ耐油手袋 右手のみモノタロウ(30件のレビュー)
379税込417
1袋(2枚)
当日出荷
右手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容右手2枚入数(枚)2左右区別右手RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油手袋 左手のみ モノタロウ耐油手袋 左手のみモノタロウ(17件のレビュー)
379税込417
1袋(2枚)
当日出荷
左手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンドセット内容左手2枚入数(枚)2左右区別左手RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油手袋 防寒 中厚手 モノタロウ耐油手袋 防寒 中厚手モノタロウ(13件のレビュー)
519税込571
1双
当日出荷
裏地に起毛を施した防寒対応の塩ビ製耐油手袋です。 厚みがありながら柔軟性にも富んでおります。 保温性、作業性とフィット感にこだわった手袋です。油を扱う作業でも柔らかさを保ってくれます。
用途製造業、土木・建設業、清掃業などブルー全長(cm)約26材質(表)塩化ビニール、(裏)ポリエステル起毛
水産ニトローブ SHOWA(ショーワグローブ)水産ニトローブSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
629税込692
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業仕様裏付き材質(裏)ポリエステル、綿材質(表)ニトリル合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)02SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル(5件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
ニュートワロン TOWA(東和コーポレーション)ニュートワロンTOWA(東和コーポレーション)(18件のレビュー)
569税込626
1双
当日出荷
引き裂きに強く、塩化ビニル製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。 特許スベリ止め加工で、濡れても滑りにくいグリップ性に優れています。 指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、倉庫、運搬、漁業、林業などグリーン材質(裏)綿、ポリエステル材質(表)天然ゴム入数(双)1
ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ)ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
防寒ライトグリップ SHOWA(ショーワグローブ)防寒ライトグリップSHOWA(ショーワグローブ)
499税込549
1双
当日出荷
内側にやわらかくて温かいボアタイプの裏起毛を施しています。 天然ゴムの特殊配合により、やわらかさとフィット感を実現。 独自の製法により、強力なスベリ止め効果を発揮。 手の甲側は樹脂をコーティングしていないため、通気性があります。
レッド
耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF130ミドリ安全
1,198税込1,318
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
BD-403 ウレタン手袋 富士グローブBD-403 ウレタン手袋富士グローブ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10双)
当日出荷
手の平ポリウレタンコートで抜群の柔らかさ軽くて丈夫、作業効率アップ背抜き加工でムレにくい、お得な10双組
WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta PlusWET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋Delta Plus
889税込978
1双
当日出荷
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴム
天然ゴム手袋 ジョイハンドZERO TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ジョイハンドZEROTOWA(東和コーポレーション)(4件のレビュー)
439税込483
1双ほか
当日出荷
柔らかさと強さがあります。
用途農業、漁業、土木、林業、建設。材質天然ゴム、100%綿メリヤスブラウン機能引き裂きに強い、防臭加工
護(MAMORI)01 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)01SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
339税込373
1双
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事にRoHS指令(10物質対応)対応
トゲがささりにくい手袋 セフティー3トゲがささりにくい手袋セフティー3(23件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
ハードな園芸作業、バラの手入れに最適です。トゲがささりにくい肉厚コーティングです。手首部分が長く、土や埃の侵入をしっかりガードします。甲部分はポリエステルでやわらかく使いやすいです。甲部はむれにくい背抜き加工です。軽く柔らかで履きやすい手袋です。
用途園芸作業時の手の保護・汚れ防止。
背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ背抜き手袋 天然ゴムコートモノタロウ
209税込230
1双
当日出荷
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに材質繊維部/ポリエステル100%、コーティング部/天然ゴム機能通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性ゲージ数10
業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)業務用 13Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
129税込142
1双ほか
当日出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋