絞り込み
ブランド
機能
材質
サイズ
入数
1・2・3・5・6・10・12・20・25・30・50・100・120・200・240・250・300・500・1000・2000・入数をもっと見る
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 手袋

特価
本日3月23日(月)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,835件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グーデン 耐熱手袋 帝健グーデン 耐熱手袋帝健(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ●接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
全長(cm)24ブラックタイプ5本指規格適合しない入数(双)1中指長(cm)8耐熱温度(℃)300コーティング無し手のひらまわり(cm)26手の平幅(cm)13ゲージ数7粉有無粉なしエンボス加工エンボスなしアテ有無アテ無し
シンガーズレピタバンド 宇都宮製作[手袋]シンガーズレピタバンド宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
ずれない快適・美しさ。 手にぴったりのフィット感。 特殊なシリコーンゴム製のズレピタバンドを手に装着するだけで、脱げやすいポリエチレン製手袋のフィット感が大幅に向上します。 耐熱180℃ 煮沸、オートクレーブ、アルコール消毒が可能。 食品に使用される酸・アルカリ性物質に優れた耐性があります。 食物に臭いが移りません。
材質シリコーンゴム入数(枚)10耐熱温度(℃)180
ニトリル背抜き手袋 TRUSCOニトリル背抜き手袋TRUSCO(4件のレビュー)
249税込274
1双
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。 ニトリルゴムコーティングを施しています。
用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など厚さ(mm)1.5
天然ゴム極うす手袋 EX-100 ダンロップ ホームプロダクツ天然ゴム極うす手袋 EX-100ダンロップ ホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1式(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
指先にフィットして素手感覚で使える極うすタイプのパウダー付天然ゴム手袋。 ひっかき・引き裂き・熱にも強い天然ゴム製。 食品衛生法 食品・添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合。
全長(cm)23材質天然ゴム
13G ウレタン背抜き フィットスナイパー ユニワールド13G ウレタン背抜き フィットスナイパーユニワールド(2件のレビュー)
259税込285
1双
当日出荷
その指先自由自在の超感覚,伸縮性が良く抜群のフィット感!特殊ウレタンコーティングが素手感覚をさらにUP!背抜きタイプでムレを軽減!爽快軽量で快適性UP!
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業 細かな部品の取り扱いや組立作業 農業、園芸、造園作業 果物・野菜などの摘果、選別作業
マイクロファイバー手袋(タッチパネル・スマホ操作対応) ウインセスマイクロファイバー手袋(タッチパネル・スマホ操作対応)ウインセス(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(10双)
当日出荷
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。) ※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。 低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。 優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。 毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用入数(双)10機能タッチパネル対応、スマホ対応
軽作業用手袋12双組 丸和ケミカル軽作業用手袋12双組丸和ケミカル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1ダース(12双)
当日出荷
材質綿100%ホワイト入数(双)12
10ゲージ綿混軍手「魁」 ミタニコーポレーション10ゲージ綿混軍手「魁」ミタニコーポレーション
699税込769
1ダース(12双)
当日出荷
吸油性・吸水性に優れた効果を発揮し、より手にフィットする薄手タイプになります。
機能吸油性・吸汗性糸本数(本)1.5色(手首部)素材綿・ポリエステル・その他
アズピュア 帯電防止指サック アズピュア(アズワン)アズピュア 帯電防止指サックアズピュア(アズワン)
4,267税込4,694
1袋(1440個)
当日出荷
指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
材質天然ゴム(帯電防止加工済)機能帯電防止表面抵抗値(Ω)1010~12/□エンボス加工指先エンボス加工
ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ赤尾(3件のレビュー)
369税込406
1双ほか
当日出荷
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー材質(表)綿
ポリエチレン手袋 (外エンボス) ミドリ安全ポリエチレン手袋 (外エンボス)ミドリ安全
839税込923
1箱(200枚)
当日出荷
伸縮性、柔軟性に優れたぴったりタイプです。指の関節部に絞りを入れたずれにくい構造です。食品衛生法適合品です。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.026ブルー入数(枚)200機能伸縮性・柔軟性全長(cm)27粉有無粉無エンボス加工外エンボス
牛革クレスト手袋 F-801 富士グローブ牛革クレスト手袋 F-801富士グローブ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。
用途建築、土木、鉄鋼、機械。厚さ(mm)0.6~0.8
トワロンブルー TOWA(東和コーポレーション)トワロンブルーTOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
天然ゴム製で柔らかさと強さを兼ね備えています。臭いを抑える防臭加工を施しています。No151トワロンのブルータイプです。
用途農業・漁業。建設・土木。厚さ(mm)1.1ブルー入数(双)1機能防臭材質(裏)綿メリヤス材質(表)天然ゴム
防寒手袋 ダイローブ 103 ダイヤゴム防寒手袋 ダイローブ 103ダイヤゴム(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷
耐摩耗性は損なわれず、柔軟性を重視。 滑止シワ加工。
用途冬の建築土木、農林水産業、冷凍庫、雪かき・雪下ろし、冬のスポーツ・レジャー 氷彫刻・雪像作り、極地観測などに全長(cm)28材質(表)ポリウレタン材質ポリウレタン 裏地綿100% ボア・起毛アクリル厚さ(mm)2.45(裏地含む)入数(双)1加工滑り止めシワ加工機能耐摩耗性材質(インナー)ボア+起毛アクリル材質(裏地)綿100%
ラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー) アズワンラボランサニメント手袋 スタンダード(エコノミー)アズワン(1件のレビュー)
5,940税込6,534
1箱(1100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.025規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)1100
牛クレストレンジャーマジック 白 南村製作所牛クレストレンジャーマジック 白南村製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
しなやかで強く厳選された高品質の素材を使用しています。 手のひらに牛表革を補強し耐久性にすぐれています。
用途機械、土木、建築、防災、重機運転、塗装、配線作業、レジャー、その他一般作業強度
パール工業用指サック 巻指サック 粉トリ 船堀ゴムパール工業用指サック 巻指サック 粉トリ船堀ゴム(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(1000個)
当日出荷
表面の粉が少ない。
用途精密作業用内径(Φmm)18呼称規格食品衛生法適合材質天然ゴム長さ(mm)63~67厚さ(mm)0.1クリームサイズ質量(g)420~455(1袋)タイプ粉が少ない入数(枚)1000全長(cm)6.3~6.7表面抵抗値(Ω)10^10~10^12粉有無粉トリ
CiニトリルグローブFT PF 100枚入 歯愛メディカルCiニトリルグローブFT PF 100枚入歯愛メディカル
619税込681
1箱(100枚)
翌々日出荷
圧迫感がなく疲れにくいグローブです。
仕様パウダーフリー全長(cm)24
リセラ プラスチックグローブLight 粉無 100枚入 歯愛メディカルリセラ プラスチックグローブLight 粉無 100枚入歯愛メディカル
349税込384
1箱(100枚)
欠品中
コストパフォーマンスを追求した極薄のPVCグローブ。
NIKE GRIND Flex Sense SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex SenseSHOWA(ショーワグローブ)
529税込582
1双
当日出荷
スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入 ZIPLOA働く力 天然ゴム背抜き手袋 10双入ZIPLOA
1,198税込1,318
1袋(10双)
3日以内出荷から6日以内出荷
手のひら部分は柔らかく滑りにくい天然ゴム仕様耐摩耗レベル2・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)背抜きタイプなので通気性バツグン
用途運輸物流業土木建築業農業ガーデニングDIY材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステルレッド
メカニクスギア 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)メカニクスギア 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,698税込1,868
1函(50枚)
当日出荷
指と手のひらに施したピラミッド形状のスベリ止め加工により、油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮します。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [塗装に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]ブラック入数(枚)50材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ゴム引き薄手手袋5双組 勝星産業ゴム引き薄手手袋5双組勝星産業
549税込604
1組(5双)
当日出荷
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。10ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等材質ポリエステル・レーヨンブルーサイズフリーサイズ全長(cm)約24材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10ゲージ
ニトリル手袋 70μ(粉なし) アルフォーインターナショナルニトリル手袋 70μ(粉なし)アルフォーインターナショナル
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途食品加工作業、掃除用、介護用の使い捨て手袋として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07全長(mm)235±5ブルー入数(枚)100
まもるくんCR 丸五まもるくんCR丸五
1,998税込2,198
1双
当日出荷
欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)ブラック/イエロー入数(双)1機能耐切創、耐油材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15関連資料(1.83MB) (1.52MB)甲被タイプ手甲保護
合成皮革スマホ対応防寒手袋 E-255BK トンボレックス(TONBOREX)合成皮革スマホ対応防寒手袋 E-255BKトンボレックス(TONBOREX)
2,998税込3,298
1双
当日出荷から11日以内出荷
手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群
用途水洗可能 コンフォートセンサー スマホ対応 サーモトロン材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射)厚さ(mm)本体:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6ブラック入数(双)1機能防寒、タッチパネル対応
ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創)ATG
2,598税込2,858
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
すべり止め付防寒手袋 TRUSCOすべり止め付防寒手袋TRUSCO
459税込505
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質ポリエステル・ポリウレタン、すべり止め部:シリコン厚さ(mm)2.0滑り止め効果
Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚 アンセルMicroflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚アンセル
3,398税込3,738
1箱(50枚)
当日出荷
ニトリルグローブ全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守りますまた、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65
用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚入 アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚入アズワン
3,390税込3,729
1箱(100枚)
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-33関連資料(0.52MB)
やわらか軍手スベリ止め付 COVER WORK(カバーワーク)やわらか軍手スベリ止め付COVER WORK(カバーワーク)
209税込230
1双ほか
当日出荷から44日以内出荷
ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。 綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。 手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。 ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
用途運転、軽作業、下履き用に最適機能伸縮性・柔軟性
耐切創カットバリア ブルー PUコート リーブル耐切創カットバリア ブルー PUコートリーブル(1件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。 2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。 3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。 4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチあり STATUSUNI(ステータスユニ)すべりどめ付き綿100%スムス手袋12双マチありSTATUSUNI(ステータスユニ)
1,998税込2,198
1ダース(12双)
当日出荷から7日以内出荷
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。 吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。 工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。 12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性ホワイト入数(双)12材質綿100%指マチマチあり
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手SHOWA(ショーワグローブ)
2,998税込3,298
1パック(10双)
当日出荷
丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします 傷つきやすい指先を2重コート加工で強化しています 吸湿性の良い裏毛付です 微細スベリ止め加工で濡れた作業に最適です ビニトップ厚手の10双入の簡易包装タイプです 環境対策とコスト削減を両立できます 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施し、保温性にも優れます
用途一般機械工業。弱電機械業。自動車関連業。トラスコ品番795-7092
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Soft eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーソフト 15-4 Puncture Softeureka(エウレカ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1双
当日出荷
【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
漁業用強力ナイロン軍手 久冨勝漁業用強力ナイロン軍手久冨勝(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1ダース(12双)
当日出荷
3本編みで仕上げた強力な漁業用軍手です。
用途漁業混率(%)ナイロン50、ポリエステル40、その他10機能強力糸本数(本)3本編み質量(g/ダース)900
牛本革手袋 マジックタイプ 久冨勝牛本革手袋 マジックタイプ久冨勝(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
牛本革を使用し柔軟性に優れている手袋。摩耗性にも強く袖口マジック式でフィット感に優れています。手の平あて付きで強度アップ。
用途土木・建設・機械・運送・レジャー・自動車工場など
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ ミドリ安全耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプミドリ安全(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1袋(10双)
当日出荷
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブC ミドリ安全合成皮革手袋 薄手タイプ PUウイングローブCミドリ安全(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性ブラック仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.7入数(双)1滑り止め効果あり袖口仕様マジック
TRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715 キタヤマTRYANT(トライアント) ショートグロス PU 715キタヤマ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から6日以内出荷
手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。 手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。 手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。 見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等タイプ着脱簡単ショート丈入数(双)1材質(甲)ポリエステル材質(掌側)黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋